2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED PROJECTER 3 Ver.Bは小型ながらも、2500ルーメンの明るさを実現しました。これにより、従来真っ暗な環境でしか使えなかったコンパクトプロジェクターがより、対応する使用環境が増えました。 。また、明るさが向上することで、ダイナミックレンジが広がり、より豊かな色再現が可能になり、今まで以上の美しい映像美を驚くほどの大画面でお楽しみいただけます。
付属品AC電源ケーブル、リモコン、ビデオ接続ケーブル、説明書 形式【再生映像ファイル】AVI形式(H.264、XVID、MPEG-2、MPEG-4)、MP4形式(H.264、MPEG-4)、MKV形式(H.264、MPEG-2、MPEG-4)、MPG形式(MPEG-2、MPEG-4)【再生音声ファイル】AAC/MP3【対応画像ファイル】JPEG/PNG/BMP/GIF 消費電力(W)(最大)48 本体寸法(mm)約204×153×82 本体質量(g)950 レンズガラスレンズ3枚(直径57mm大型レンズ)、焦点F125、多層反射防止コーディングガラス コントラスト比1500:1 解像度(入力)フルHD(1080p)対応、(投影)1280×720相当 輝度(ANSI lm)2500(180 ANSI lumens) 設置方式置き型 対応フォーマット【USB】NTFS/FAT32/FAT16(exFAT非対応) ワイヤレス通信IEEE802.11b/g/n(2.4g シングル) 言語表示日本語、英語、中国語 ノイズレベル約25dB LED寿命(時間)約50000 インターフェイスHDMI、USB×2ポート、ビデオ(RCA)、PC(VGA入力)、3.5mmイヤホン出力 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9/4:3 投影距離(m)1.55~5.2 適合サイズ(inch)投影:36~150相当 角度調節投影傾き:高さ15度
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアリアLEDプロジェクター4
エコ商品
投影解像度HD対応 入力解像度はフルHD対応 新世代のLEDモジュールを搭載することで、よりきめ細かい画像分解能力を実現しました。これにより、精細な映像をありのまま投影することができるようになりました。
付属品AC電源ケーブル、リモコン、ビデオ接続ケーブル、説明書、HDMIケーブル1.5M 形式【ファイル】pdf/xlsx/pptx/docx【再生映像ファイル】AVI形式(H.264、XVID、MPEG-2、MPEG-4)、MP4形式(H.264、MPEG-4)、MKV形式(H.264、MPEG-2、MPEG-4)、MPG形式(MPEG-2、MPEG-4)【再生音声ファイル】AAC/MP3【対応画像ファイル】JPEG/PNG/BMP/GIF 本体寸法(mm)174×130×241 本体質量(kg)1.65 レンズガラスレンズ3枚(直径57mm大型レンズ)、焦点F125、多層反射防止コーディングガラス コントラスト比2500:1 解像度(入力)フルHD(1080p)対応、(投影)1280×720相当 輝度(ANSI lm)4200(300 ANSI lumens) 設置方式置き型 対応フォーマット【USB】NTFS/FAT32/FAT16(exFAT非対応) ワイヤレス通信IEEE802.11b/g/n(2.4g シングル) 言語表示日本語、英語、中国語 ノイズレベル約25dB LED寿命(時間)約50000 インターフェイスHDMI、USB×2ポート、ビデオ(RCA)、3.5mmイヤホン出力 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9/4:3 投影距離(m)1.55~5.2 適合サイズ(inch)投影:35~160相当 角度調節投影傾き:高さ15度(オート調整)
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)