LED PROJECTER 3 Ver.Bは小型ながらも、2500ルーメンの明るさを実現しました。これにより、従来真っ暗な環境でしか使えなかったコンパクトプロジェクターがより、対応する使用環境が増えました。 。また、明るさが向上することで、ダイナミックレンジが広がり、より豊かな色再現が可能になり、今まで以上の美しい映像美を驚くほどの大画面でお楽しみいただけます。
付属品AC電源ケーブル、リモコン、ビデオ接続ケーブル、説明書
形式【再生映像ファイル】AVI形式(H.264、XVID、MPEG-2、MPEG-4)、MP4形式(H.264、MPEG-4)、MKV形式(H.264、MPEG-2、MPEG-4)、MPG形式(MPEG-2、MPEG-4)【再生音声ファイル】AAC/MP3【対応画像ファイル】JPEG/PNG/BMP/GIF
消費電力(W)(最大)48
本体寸法(mm)約204×153×82
本体質量(g)950
レンズガラスレンズ3枚(直径57mm大型レンズ)、焦点F125、多層反射防止コーディングガラス
コントラスト比1500:1
解像度(入力)フルHD(1080p)対応、(投影)1280×720相当
輝度(ANSI lm)2500(180 ANSI lumens)
設置方式置き型
対応フォーマット【USB】NTFS/FAT32/FAT16(exFAT非対応)
ワイヤレス通信IEEE802.11b/g/n(2.4g シングル)
言語表示日本語、英語、中国語
ノイズレベル約25dB
LED寿命(時間)約50000
インターフェイスHDMI、USB×2ポート、ビデオ(RCA)、PC(VGA入力)、3.5mmイヤホン出力
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9/4:3
投影距離(m)1.55~5.2
適合サイズ(inch)投影:36~150相当
角度調節投影傾き:高さ15度
関連キーワード