仕様【パリティ】偶数/奇数/なし/マーク/スペース【ビット/秒】75/110/134/150/300/600/1200/1800/2400/4800/7200/9600/14400/19200/38400/57600/115200/128000/256000【フリー制御】Xon/Xoff/ハードウェア/なし【搭載IC】PL230Xシリーズ:Prolific
セット内容25ピン変換チェンジャー、USB-TypeC変換、取扱説明書
寸法(mm)38×57×16(ケーブル含まず)
質量(g)42
対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1以上)
接続USB1.1(USB2.0/3.0/3.1)
ビット【ストップビット】1/1.5/2【データビット】5/6/7/8
ケーブル長(cm)98
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
小型ボディでしっかり拡張。本製品は小型ボディでありながら、USB3.0の高速ポートを3ポート増設し、カードリーダーも増設が可能。USBAでもTypeCでも接続可能。本製品はUSBAポートでもTypeCポートにも対応しており、ノートパソコンでも、デスクトップでも接続可能。USB3.0の高速転送。本製品はUSB3.0の高速転送が可能です。実測値で約400MBオーバーの速度を実現しており、一般的なファイル転送で十分な速度を出すことができます。※接続するストレージやメディアによって、転送速度が変わります。3つのUSB3.0に同時接続・同時利用が可能で、もちろんUSB2.0機器の混在利用も可能です。SD/MicroSDカードに対応。本製品はSDカード/MicroSDカードスロットがついており、カードリーダー機能に対応しております。一眼デジタルカメラ、スマートフォンのデータをパソコンに移したりするのに便利です。またSDカードとMicroSDカード間のデータ複製や移動も可能です。※SD-MicroSD間のデータ移動はパソコンを経由して行います。コンパクトかつフルメタルボディ。本製品はコネクタもボディも硬度高い金属シェルボディを採用
寸法(mm)102×28×12
質量(g)54
対応OS【Windows】11/10/8.1/7 【MacOS】10.3~
ケーブル長(cm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートUSB TypeA/C
容量(GB)512まで
対応SDカードSD/SDHC/SDXC
対応microSDカードMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC
カードスロットSDカード/MicroSDカード
USBUSB3.0×3
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
関連キーワード