小型ボディでしっかり拡張。本製品は小型ボディでありながら、USB3.0の高速ポートを3ポート増設し、カードリーダーも増設が可能。USBAでもTypeCでも接続可能。本製品はUSBAポートでもTypeCポートにも対応しており、ノートパソコンでも、デスクトップでも接続可能。USB3.0の高速転送。本製品はUSB3.0の高速転送が可能です。実測値で約400MBオーバーの速度を実現しており、一般的なファイル転送で十分な速度を出すことができます。※接続するストレージやメディアによって、転送速度が変わります。3つのUSB3.0に同時接続・同時利用が可能で、もちろんUSB2.0機器の混在利用も可能です。SD/MicroSDカードに対応。本製品はSDカード/MicroSDカードスロットがついており、カードリーダー機能に対応しております。一眼デジタルカメラ、スマートフォンのデータをパソコンに移したりするのに便利です。またSDカードとMicroSDカード間のデータ複製や移動も可能です。※SD-MicroSD間のデータ移動はパソコンを経由して行います。コンパクトかつフルメタルボディ。本製品はコネクタもボディも硬度高い金属シェルボディを採用
寸法(mm)102×28×12
質量(g)54
対応OS【Windows】11/10/8.1/7 【MacOS】10.3~
ケーブル長(cm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートUSB TypeA/C
容量(GB)512まで
対応SDカードSD/SDHC/SDXC
対応microSDカードMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC
カードスロットSDカード/MicroSDカード
USBUSB3.0×3
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
本製品は金属ボディの天板を高透明度のパネル設計になっており、内部基盤がみえるシースルー構造になっている新感覚デザインのUSBマルチ機能HUBです。本商品はそれぞれのポートにデバイスを接続した時に、ポートのLEDが点灯します。見た目で現在接続しているデバイスを把握しやすく、シースルー構造を生かした特徴になります。本製品はSDカードとMicroSDカードを読み書きするカードリーダー機能を搭載しております。ノートパソコンやタブレットがどんどん薄型化でカードリーダー機能搭載するモデルがどんどん減っております。その中でカメラで撮影した動画や写真を転送する際に便利なカードリーダーを搭載することで、大量なデータを簡単にパソコンに転送することができます。ノートパソコンやタブレットでは限られているUSBポートを増やすことが可能です。汎用性が高いUSB Aポートを増設することで様々なデバイスを接続が可能になります。
質量(g)91
本体寸法(mm)132×59×16
使用温度(℃)0~50以下(結露なき事)
対応OSWindows11/10/8.1、MacOS 10.11~
接続TypeCポート
最大解像度HDMI:4K(30Hz)
ケーブル長(cm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI規格HDMI ver1.4/HDCP1.4 HDMI×2ポート
カードスロットSD/SDHC/SDXC、MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC
USBUSB3.0×3/USB2.0×1
LANギガビットLAN(10/100/1000)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
・最大65Wまたは3台同時充電に対応したパワフル充電器。・充電W(ワット)数をリアルタイムで表示するワットメーター搭載。・TypeC巻き取りケーブルを内蔵でケーブル忘れた!を阻止。・ノートパソコンやゲーム機Switchにも対応した最大65W充電器。・スイングプラグで持ち運びにも便利
材質ABS、PC
寸法(mm)50×50×53
質量(g)159
出力(W)最大65
ポート数3
入力電圧(V)AC100~240
ケーブル長(cm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
8日以内出荷
仕様【パリティ】偶数/奇数/なし/マーク/スペース【ビット/秒】75/110/134/150/300/600/1200/1800/2400/4800/7200/9600/14400/19200/38400/57600/115200/128000/256000【フリー制御】Xon/Xoff/ハードウェア/なし【搭載IC】PL230Xシリーズ:Prolific
セット内容25ピン変換チェンジャー、USB-TypeC変換、取扱説明書
寸法(mm)38×57×16(ケーブル含まず)
質量(g)42
対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1以上)
接続USB1.1(USB2.0/3.0/3.1)
ビット【ストップビット】1/1.5/2【データビット】5/6/7/8
ケーブル長(cm)98
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
TypeC接続で、3.5mmに変換するDACアダプタです。3.5mmミニオーディオジャックがないパソコンやスマートフォンに本製品を接続すると、3.5mmミニオーディオジャック接続の高音質イヤホンやヘッドフォンがご利用できるようになります。高いノイズ比と低歪率が特徴のDACチップKT02H20を搭載しており、安定したオーディオ信号とロスレス転送を実現。これにより、S/N 比: 115dBの低ノイズを実現し、きわめてクリアなデジタル信号をアナログに変換し、イヤホンまたはヘッドフォンに出力します。3つのハードウェアイコライザーモードを搭載しています。パソコン画面で切り替えることなく、本体を押すことで3種類のイコライザーモードを切り替えできるかんたん操作。好みに応じて、視聴コンテンツによって瞬時に切り替えられます。
出力3.5mmミニステレオ
接続Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
多数のデバイスの同時使用が可能。1つのケーブルで多機能をサポートします。少ないノートパソコンのUSB/TypeCポートの有効活用に最適です。※SSD非搭載時でもご使用頂けます。| ツールレスで簡単に取付。SSDを取り付ける際の工具は不要。SSD搭載モデルユーザーは今後もっと大きな容量へという付け替えも可能。SSD非搭載モデルにも取付に必要な部品は同梱されているので簡単なDIY感覚で取付が行えます。| 幅広いM.2 SSDに対応可能。本製品はNVMe(M-Key)とSATA(B-Key)に対応しており、さらに2230、2242、2260、2280のそれぞれのサイズに対応が可能です。| USB3.1 GEN2による高速転送。TypeC接続でUSB3.1 Gen2の高速転送に対応しております。USB3.0の倍の速度(理論値)を発揮し、大きなファイルでもスムーズにパソコンからSSDに保存または読み出しが可能。| TypeC/USB A接続を両方対応。USB変換アダプターは紛失防止のストラップスタイルになっています。| 金属プレートと熱伝導シート。高速転送するSSDは熱を発生させるため『熱伝導シート』『排熱効果を高める金属プレート』をご用意。| 金属ボディと排熱構造。SSDの熱を効率的に排出できるように、背面に排出構造の穴を設けており、またボディ全体が金属素材でできており、熱の排出を助ける設計になっております。| コンパクトかつ軽量。多機能ながら、わずか113×50×16mmのコンパクトボディとしています。金属ボディで丈夫なので安心して持ち運べます。
付属品Type C - Type Cケーブル(ケーブル長:約240mm)・TypeC - USB A変換アダプタ・M.2固定パーツ(シリコン)・M.2 伝導シート・金属プレート
材質合金/PC
寸法(mm)113×50×16
質量(g)114
対応OS[Windows]10 /11[Mac OS]10.4~
対応メディアカード:SD / SDHC / SDXC・MicroSD / MicroSDHC / MicroSDXC
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートUSBTypeC3.1 Gen2
SSD搭載可能:M-Key (NVMe)・B-Key (SATA)/2230 / 2242 / 2260 / 2280
USBUSB2.0×2ポート
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
内部基盤が見えるシースルー構造
本製品は金属ボディの天板を高透明度のパネル設計になっており、内部基盤がみえるシースルー構造になっている新感覚デザインのUSBマルチ機能HUBです。
各ポートアクセスランプを搭載
本商品はそれぞれのポートにデバイスを接続した時に、ポートのLEDが点灯します。見た目で現在接続しているデバイスを把握しやすく、シースルー構造を生かした特徴になります。
汎用性の高いUSB Aポートを増設
ノートパソコンやタブレットでは限られているUSBポートを増やすことが可能です。汎用性が高いUSB Aポートを増設することで様々なデバイスを接続が可能になります。
便利なSD/MicroSDカードリーダー機能
本製品はSDカードとMicroSDカードを読み書きするカードリーダー機能を搭載しております。ノートパソコンやタブレットがどんどん薄型化でカードリーダー機能搭載するモデルがどんどん減っております。その中でカメラで撮影した動画や写真を転送する際に便利なカードリーダーを搭載することで、大量なデータを簡単にパソコンに転送することができます。
HDMIで映像出力が可能です。
本製品は本体にHDMIポートがあり、TypeCでノートパソコンに接続することで、ノートパソコンのデスクトップ画面を外付けモニターに出力することが可能です。より大きな画面でコンテンツを楽しんだり、広い作業領域で仕事をするなどが可能です。
PowerDeliveryに対応
PCのTypeCポートが電源入力に対応している場合、TypeC電源入力に対応(PowerDelivery最大100W)いたします。貴重なTypeCポートを最大限有効活用いただけます。
多機能ながらコンパクトボディ
本製品は多機能でありながら、132×59×18mmで93gのコンパクトボディ設定になっており、最高なモバイル性を提供いたします。
仕様PD充電ポート:TypeC最大100W(PD3.0 )※2
寸法(mm)本体:約98×52×16
質量(g)約62
規格HDMI ver1.4、HDCP 1.4
使用温度(℃)0~50以下
対応OSWindows11/10/8.1、MacOS 10.11~
接続TypeCポート
解像度(最大出力)4K(60Hz)
ケーブル長(cm)約13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
映像出力HDMI(19ピン/メス)
USB(ハブ)USB3.0対応、USB/A形状×2、TypeC×1、カードリーダー、SD/SDXC、icroSD/MicroSDXC
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
2台のパソコンをUSBポートで繋ぎ、マウス、キーボードを共有化し、ファイルの移動もパソコン間で行えます。Windows、Mac両対応。
仕様駆動電力:USBバスパワー
セット内容本体、TypeC変換アダプタ2個、説明書
色ブラック
本体質量(g)44
対応OSWindows11/10/8.1/7(Arm版Windowsではご利用頂けません) 、MacOS 10.15~14
接続USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)、5Gbps、USB2.0/480Mbps
保証期間1年間
ケーブル長(cm)95(コネクタ含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
SD-KB24GBT(C)は、Bluetoothと2.4GHzの無線通信に対応した日本語ミニワイヤレスキーボードです。
パソコンやスマートフォン、タブレットなど様々なデバイスとワイヤレスで接続できます。タッチパッドは高精度でジェスチャー入力や右クリック、スクロールなどの操作ができます。また、タッチパッドの下にはスクロールダイヤルがあり、ページの上下移動や拡大縮小などに便利です。キーボードは日本語キー配列で、押し心地の良いキーレスポンスを持ちます。十字キーとLRキーも搭載しており、ゲームやアプリの操作にも使えます。バックライト付きなので暗い場所でも使いやすく、充電式のリチウムイオン電池で長時間の使用が可能です。コンパクトで軽量なので持ち運びにも便利です。
寸法(mm)155×89×16.5
色ブラック
質量(g)112.5
端子の種類充電:TypeC
接続方式Bluetoothと2.4GHzの無線通信
対応機種Bluetooth通信時:Windows8.1以降、Android6.0以降2.4GHz通信時:Windows11/10/8.1/8/7、付属レシーバーをPCのUSB2.0又は3.0に接続
バッテリーLi-ionバッテリー
キー配列日本語キー配列
充電時間(時間)約2.5(5V500mAでの充電の場合)
バッテリー容量(mAh)700
連続動作時間【バックライトOn時】 最大約10時間、【バックライトOFF時】 最大約46時間
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth4.0、2.4G(本体内部のUSBレシーバーにて)
通信距離(m)見通し距離約10(遮蔽物なき事)
対応プロトコルHID
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
液晶搭載ボディカメラ。 180度回転レンズ搭載。
仕様USB端子:TypeC
付属品McroSD32GB同梱、USB充電ケーブル、自転車用マウンター
形式ビデオ:avi、写真:jpg
本体寸法(mm)29×88.1×19
本体質量(g)41
バッテリーリチウム バッテリー
解像度ビデオ:1920×1080(1080FHD)、32GBの参考録画時間:約90分、写真:4032×3024
バッテリー電圧(V)3.7
対応メディアmicro SD ※最大256GB Class10推奨
フォーマット形式FAT32 / exFAT
録画時間最長:210分
バッテリー容量(mAh)600
録音方式wav
適合容量(GB)最大256
1個
¥7,709
税込¥8,480
当日出荷
仕様駆動電力:USBバスパワー(5V/500mA)
付属品TypeCケーブル(30cm)、TypeCケーブル(120cm)、USB変換アダプタ、本体固定粘着シート
質量(g)11
本体寸法(mm)約101×17×7.9
対応OSWindows11/10/8.1
キー数5キー(最大4パターン切替設定が可能)
ケーブル2本付属(30cm×1、120cm×1)
接続端子TypeC USB接続
RoHS指令(10物質対応)対応
液晶搭載ボディカメラ。 180度回転レンズ搭載。
仕様USB端子:TypeC
付属品USB充電ケーブル、自転車用マウンター
形式ビデオ:avi、写真:jpg
本体寸法(mm)29×88.1×19
本体質量(g)41
バッテリーリチウム バッテリー
解像度ビデオ:1920×1080(1080FHD)、写真:4032×3024
バッテリー電圧(V)3.7
対応メディアmicro SD ※最大256GB Class10推奨
フォーマット形式FAT32 / exFAT
録画時間最長:210分
バッテリー容量(mAh)600
録音方式wav
適合容量(GB)最大256
1個
¥7,255
税込¥7,981
8日以内出荷
関連キーワード