カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
    • ケーブル(2)
    • USBハブ(2)
絞り込み
ブランド
  • エアリア
  • サンワサプライ(112)
  • エレコム(23)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • JTT(4)
  • エスエスエーサービス(1)
  • タイムリー(11)
  • トライメイト(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](7)
  • オーム電機(37)
  • ラムマウント(25)
  • StarTech.com(19)
  • LG(17)
  • ELPA(12)
  • グリーンハウス(12)
  • シャープ(10)
  • PGA(9)
  • エアージェイ(9)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(3)
  • 1~2未満(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb typec」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBハブ+カードリーダーライター DELTA HUB EIGHT エアリアUSBハブ+カードリーダーライター DELTA HUB EIGHTエアリア
4,539税込4,993
1個
7日以内出荷
TypeCとTypeA、さらにSD/MicroSDカードリーダーをこれ1台に集約。操作性を追求した独自のデルタ形状と金属ボディ、そして1mのロングケーブルが、あなたのデスク環境を劇的に快適にします。 操作性を追求したデルタ形状抜き差ししやすく、安定感のある金属ボディ一般的な平型ではなく、断面が三角形の「デルタ形状」を採用。適度な傾斜がつくことで、片手でもコネクタの抜き差しが容易になりました。筐体には放熱性と耐久性に優れた金属ボディを採用し、重厚感のあるデザインがデスクを引き締めます。
15キープログラマブルキーパッド 15KEYENHANCER エアリア15キープログラマブルキーパッド 15KEYENHANCERエアリア
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
様々なシーンで作業を効率化オフィスワークからクリエイティブな作業まで、あらゆる用途に対応動画制作、写真編集、CG制作、ライブ配信、オフィスワークなど、多岐にわたるシーンで活躍します。 専用ソフトウェアで機能を割り当てれば、ワンボタンで様々な作業を効率化できます。
付属品TypeCケーブル、TypeC-USB変換アダプター寸法(mm)117×90×23.5質量(g)123対応OSWindows11 / 10消費電力TypeC/USB 5V 0.5Aキー数15キー + 各切替キー(4ボタン)ケーブルTypeCケーブル長(cm)約120RoHS指令(10物質対応)対応PC接続Type C 又はUSB(付属変換利用時)USBUSB2.0×2ポート / TypeC×1ポート
USBハブ DELTA HUB SEVEN エアリアUSBハブ DELTA HUB SEVENエアリア
3,998税込4,398
1個
予約販売
置くだけで決まる。USBもType-Cもこれ一台!デルタ形状7ポートUSBハブ
質量(g)143ポート数TypeC×3 / USB×4電源バスパワー(TypeC電源入力端子)本体寸法(mm)120×61×29.5対応OS(Windows)11 / 10 (Mac)11~接続TypeC / USB (変換)LED通電LED搭載 (側面)電源供給最大15Wまで (7ポート合計)最大入力(W)【セルフパワー時】TypeC電源入力:15動作温度(℃)5~40 (結露無き事)ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応USB規格USB3.2(Gen2)
変換アダプタ USB TypeA/C to RS232C エアリア変換アダプタ USB TypeA/C to RS232Cエアリア
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
仕様【パリティ】偶数/奇数/なし/マーク/スペース【ビット/秒】75/110/134/150/300/600/1200/1800/2400/4800/7200/9600/14400/19200/38400/57600/115200/128000/256000【フリー制御】Xon/Xoff/ハードウェア/なし【搭載IC】PL230Xシリーズ:Prolificセット内容25ピン変換チェンジャー、USB-TypeC変換、取扱説明書寸法(mm)38×57×16(ケーブル含まず)質量(g)42対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1以上)接続USB1.1(USB2.0/3.0/3.1)ビット【ストップビット】1/1.5/2【データビット】5/6/7/8ケーブル長(cm)98RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ TypeCケーブル内蔵 最大PD65W 3台同時充電 Arberos(エアベロス) エアリアACアダプタ TypeCケーブル内蔵 最大PD65W 3台同時充電 Arberos(エアベロス)エアリア
5,798税込6,378
1個
予約販売
・最大65Wまたは3台同時充電に対応したパワフル充電器・充電W(ワット)数をリアルタイムで表示するワットメーター搭載・TypeC巻き取りケーブルを内蔵でケーブル忘れた!を阻止・ノートパソコンやゲーム機Switchにも対応した最大65W充電器・スイングプラグで持ち運びにも便利
材質ABS、PC寸法(mm)50×50×53質量(g)159出力(W)最大65ポート数3入力電圧(V)AC100~240ケーブル長(cm)80RoHS指令(10物質対応)対応
データリンクケーブル エアリアデータリンクケーブルエアリア
4,998税込5,498
1個
当日出荷
2台のパソコンをUSBポートで繋ぎ、マウス、キーボードを共有化し、ファイルの移動もパソコン間で行えます。Windows、Mac両対応。
仕様駆動電力:USBバスパワーセット内容本体、TypeC変換アダプタ2個、説明書ブラック本体質量(g)44対応OSWindows11/10/8.1/7(Arm版Windowsではご利用頂けません) 、MacOS 10.15~14接続USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)、5Gbps、USB2.0/480Mbps保証期間1年間ケーブル長(cm)95(コネクタ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
センサー式ショートカットキーTOUCH BAR/タッチバー エアリアセンサー式ショートカットキーTOUCH BAR/タッチバーエアリア
3,509税込3,860
1個
9日以内出荷
仕様駆動電力:USBバスパワー(5V/500mA)付属品TypeCケーブル(30cm)、TypeCケーブル(120cm)、USB変換アダプタ、本体固定粘着シート質量(g)11本体寸法(mm)約101×17×7.9対応OSWindows11/10/8.1キー数5キー(最大4パターン切替設定が可能)ケーブル2本付属(30cm×1、120cm×1)接続端子TypeC USB接続RoHS指令(10物質対応)対応
TypeCマルチアダプター SEE-THROUGH5 エアリアTypeCマルチアダプター SEE-THROUGH5エアリア
4,998税込5,498
1個
当日出荷
本製品は金属ボディの天板を高透明度のパネル設計になっており、内部基盤がみえるシースルー構造になっている新感覚デザインのUSBマルチ機能HUBです。本商品はそれぞれのポートにデバイスを接続した時に、ポートのLEDが点灯します。見た目で現在接続しているデバイスを把握しやすく、シースルー構造を生かした特徴になります。本製品はSDカードとMicroSDカードを読み書きするカードリーダー機能を搭載しております。ノートパソコンやタブレットがどんどん薄型化でカードリーダー機能搭載するモデルがどんどん減っております。その中でカメラで撮影した動画や写真を転送する際に便利なカードリーダーを搭載することで、大量なデータを簡単にパソコンに転送することができます。ノートパソコンやタブレットでは限られているUSBポートを増やすことが可能です。汎用性が高いUSB Aポートを増設することで様々なデバイスを接続が可能になります。
質量(g)91本体寸法(mm)132×59×16使用温度(℃)0~50以下(結露なき事)対応OSWindows11/10/8.1、MacOS 10.11~接続TypeCポート最大解像度HDMI:4K(30Hz)ケーブル長(cm)10RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格HDMI ver1.4/HDCP1.4 HDMI×2ポートカードスロットSD/SDHC/SDXC、MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXCUSBUSB3.0×3/USB2.0×1LANギガビットLAN(10/100/1000)
Type-C マルチアダプター シースルー エアリアType-C マルチアダプター シースルーエアリア
3,598税込3,958
1個
当日出荷
内部基盤が見えるシースルー構造 本製品は金属ボディの天板を高透明度のパネル設計になっており、内部基盤がみえるシースルー構造になっている新感覚デザインのUSBマルチ機能HUBです。 各ポートアクセスランプを搭載 本商品はそれぞれのポートにデバイスを接続した時に、ポートのLEDが点灯します。見た目で現在接続しているデバイスを把握しやすく、シースルー構造を生かした特徴になります。 汎用性の高いUSB Aポートを増設 ノートパソコンやタブレットでは限られているUSBポートを増やすことが可能です。汎用性が高いUSB Aポートを増設することで様々なデバイスを接続が可能になります。 便利なSD/MicroSDカードリーダー機能 本製品はSDカードとMicroSDカードを読み書きするカードリーダー機能を搭載しております。ノートパソコンやタブレットがどんどん薄型化でカードリーダー機能搭載するモデルがどんどん減っております。その中でカメラで撮影した動画や写真を転送する際に便利なカードリーダーを搭載することで、大量なデータを簡単にパソコンに転送することができます。 HDMIで映像出力が可能です。 本製品は本体にHDMIポートがあり、TypeCでノートパソコンに接続することで、ノートパソコンのデスクトップ画面を外付けモニターに出力することが可能です。より大きな画面でコンテンツを楽しんだり、広い作業領域で仕事をするなどが可能です。 PowerDeliveryに対応 PCのTypeCポートが電源入力に対応している場合、TypeC電源入力に対応(PowerDelivery最大100W)いたします。貴重なTypeCポートを最大限有効活用いただけます。 多機能ながらコンパクトボディ 本製品は多機能でありながら、132×59×18mmで93gのコンパクトボディ設定になっており、最高なモバイル性を提供いたします。
仕様PD充電ポート:TypeC最大100W(PD3.0 )※2寸法(mm)本体:約98×52×16質量(g)約62規格HDMI ver1.4、HDCP 1.4使用温度(℃)0~50以下対応OSWindows11/10/8.1、MacOS 10.11~接続TypeCポート解像度(最大出力)4K(60Hz)ケーブル長(cm)約13.5RoHS指令(10物質対応)対応映像出力HDMI(19ピン/メス)USB(ハブ)USB3.0対応、USB/A形状×2、TypeC×1、カードリーダー、SD/SDXC、icroSD/MicroSDXC
超小型日本語ワイヤレスキーボード エアリア超小型日本語ワイヤレスキーボードエアリア
5,498税込6,048
1個
当日出荷
SD-KB24GBT(C)は、Bluetoothと2.4GHzの無線通信に対応した日本語ミニワイヤレスキーボードです。 パソコンやスマートフォン、タブレットなど様々なデバイスとワイヤレスで接続できます。タッチパッドは高精度でジェスチャー入力や右クリック、スクロールなどの操作ができます。また、タッチパッドの下にはスクロールダイヤルがあり、ページの上下移動や拡大縮小などに便利です。キーボードは日本語キー配列で、押し心地の良いキーレスポンスを持ちます。十字キーとLRキーも搭載しており、ゲームやアプリの操作にも使えます。バックライト付きなので暗い場所でも使いやすく、充電式のリチウムイオン電池で長時間の使用が可能です。コンパクトで軽量なので持ち運びにも便利です。
寸法(mm)155×89×16.5ブラック質量(g)112.5端子の種類充電:TypeC接続方式Bluetoothと2.4GHzの無線通信対応機種Bluetooth通信時:Windows8.1以降、Android6.0以降2.4GHz通信時:Windows11/10/8.1/8/7、付属レシーバーをPCのUSB2.0又は3.0に接続バッテリーLi-ionバッテリーキー配列日本語キー配列充電時間(時間)約2.5(5V500mAでの充電の場合)バッテリー容量(mAh)700連続動作時間【バックライトOn時】 最大約10時間、【バックライトOFF時】 最大約46時間RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth4.0、2.4G(本体内部のUSBレシーバーにて)通信距離(m)見通し距離約10(遮蔽物なき事)対応プロトコルHID
ミニワイヤレスマルチキーボード SUPER MULTI KEYBOARD エアリアミニワイヤレスマルチキーボード SUPER MULTI KEYBOARDエアリア
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
表にワイヤレスキーボード、 裏にユニバーサル学習リモコン1つのデバイスでTVリモコン操作もキーボード操作も楽々タブレットやスマートフォンもタッチパッド操作ページスクロールも楽々ちょっとしたメモや手書きイラストにも使える日本語キーボード設計暗くても高い視界性を実現『バックライト』凹凸形状キーで入力しやすい簡単な操作で信号を学習学習リモコンならではの利便性2.4GとBluetoothの両対応TypeC接続で充電コンパクトサイズ設計
仕様簡易リモコン:赤外線センサー:NECフォーマット最大10キー割り振り付属品充電ケーブル、USB WIFIアダプタ質量(g)約93対応機種【Bluetooth接続時】Windows8.1以降、Android6.0以降、iOS:13~ / iPadOS:15~【2.4GHz接続時】Windows11/10、付属レシーバーをPCのUSBポートに接続(通信速度USB2.0以上)バッテリー450mAh Li-ionバッテリー充電時間約2.5時間(5V500mAでの充電の場合)動作時間キーボード:【バックライトON時】最大連続約 8.7時間【バックライトOFF時】最大連続約 36時間製品サイズ(mm)約151×59×11RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0、2.4G(付属USBレシーバーにて伝送距離見通し距離約10メートル(遮蔽物なき事)対応プロトコルHID充電端子USB TypeC(充電ケーブルはUSB形状)
ミニワイヤレスキーボード DOUBE×FACE エアリアミニワイヤレスキーボード DOUBE×FACEエアリア
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
表にゲームパッド、裏にキーボードのダブルフェース1つのデバイスでゲームもキーボード操作も楽々タブレットやスマートフォンもタッチパッド操作ページスクロールも楽々押しやすいキーボードトップ62キー日本語キーボード設計バックライトで視認性が高い。繊細な操作が可能なアナログスティックLRキーとレバーでワンランク上の操作性実現レスポンスに優れる高耐久ボタンスイッチ1つですばやく切替可能ターボモードで連打楽々振動でリアリティのある体験を複数な入力モードに対応TypeC接続で充電対応コンパクトサイズ設計
付属品充電ケーブル、ハンドストラップ適合ゲームパッド対応:Windows11/10Android10~、iPhone(iOS13~)、iPad (iPad OS13.7~)、PlayStation4、Switch(有機ELモデルを含む)質量(g)約165バッテリー650mAh(Li-ionバッテリー)充電時間約3時間(5V300mAでの充電の場合)動作時間キーボード:【バックライトON時】最大連続約13時間【バックライトOFF時】最大連続約52時間、ゲームパッド:最大連続約30時間OSキーボード対応:Windows11/10、MacOS12.7.6~、Android10~、iPhone(iOS13~)、iPad(iPad OS13.7~)製品サイズ(mm)約141.3×92.5×27.5RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0伝送距離見通し距離約10メートル(遮蔽物なき事)対応プロトコルHID充電端子USB TypeC(充電ケーブルはUSB形状)
MULTI COMBO ADAPTER "TypeOne" SSD搭載可 エアリアMULTI COMBO ADAPTER "TypeOne" SSD搭載可エアリア
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
多数のデバイスの同時使用が可能1つのケーブルで多機能をサポートします。少ないノートパソコンのUSB/TypeCポートの有効活用に最適です。※SSD非搭載時でもご使用頂けます| ツールレスで簡単に取付SSDを取り付ける際の工具は不要。SSD搭載モデルユーザーは今後もっと大きな容量へという付け替えも可能。SSD非搭載モデルにも取付に必要な部品は同梱されているので簡単なDIY感覚で取付が行えます。| 幅広いM.2 SSDに対応可能本製品はNVMe(M-Key)とSATA(B-Key)に対応しており、さらに2230、2242、2260、2280のそれぞれのサイズに対応が可能です。| USB3.1 GEN2による高速転送TypeC接続でUSB3.1 Gen2の高速転送に対応しております。USB3.0の倍の速度(理論値)を発揮し、大きなファイルでもスムーズにパソコンからSSDに保存または読み出しが可能。| TypeC/USB A接続を両方対応USB変換アダプターは紛失防止のストラップスタイルになっています。| 金属プレートと熱伝導シート高速転送するSSDは熱を発生させるため『熱伝導シート』『排熱効果を高める金属プレート』をご用意。| 金属ボディと排熱構造SSDの熱を効率的に排出できるように、背面に排出構造の穴を設けており、またボディ全体が金属素材でできており、熱の排出を助ける設計になっております。| コンパクトかつ軽量多機能ながら、わずか113×50×16mmのコンパクトボディとしています。金属ボディで丈夫なので安心して持ち運べます。
付属品Type C - Type Cケーブル(ケーブル長:約240mm)・TypeC - USB A変換アダプタ・M.2固定パーツ(シリコン)・M.2 伝導シート・金属プレート材質合金/PC寸法(mm)113×50×16質量(g)114対応OS[Windows]10 /11[Mac OS]10.4~対応メディアカード:SD / SDHC / SDXC・MicroSD / MicroSDHC / MicroSDXCRoHS指令(10物質対応)対応ポートUSBTypeC3.1 Gen2SSD搭載可能:M-Key (NVMe)・B-Key (SATA)/2230 / 2242 / 2260 / 2280USBUSB2.0×2ポート
TypeC マルチアダプター「TRIPLE RANGERS」 エアリアTypeC マルチアダプター「TRIPLE RANGERS」エアリア
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
小型ボディでしっかり拡張本製品は小型ボディでありながら、USB3.0の高速ポートを3ポート増設し、カードリーダーも増設が可能USBAでもTypeCでも接続可能本製品はUSBAポートでもTypeCポートにも対応しており、ノートパソコンでも、デスクトップでも接続可能USB3.0の高速転送本製品はUSB3.0の高速転送が可能です。実測値で約400MBオーバーの速度を実現しており、一般的なファイル転送で十分な速度を出すことができます。※接続するストレージやメディアによって、転送速度が変わります。3つのUSB3.0に同時接続・同時利用が可能で、もちろんUSB2.0機器の混在利用も可能です。SD/MicroSDカードに対応本製品はSDカード/MicroSDカードスロットがついており、カードリーダー機能に対応しております。一眼デジタルカメラ、スマートフォンのデータをパソコンに移したりするのに便利です。またSDカードとMicroSDカード間のデータ複製や移動も可能です。※SD-MicroSD間のデータ移動はパソコンを経由して行います。コンパクトかつフルメタルボディ本製品はコネクタもボディも硬度高い金属シェルボディを採用
寸法(mm)102×28×12質量(g)54対応OS【Windows】11/10/8.1/7 【MacOS】10.3~ケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応ポートUSB TypeA/C容量(GB)512まで対応SDカードSD/SDHC/SDXC対応microSDカードMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXCカードスロットSDカード/MicroSDカードUSBUSB3.0×3