USBポート付きスイッチ、前カゴ、泥除け付きカスタムフル装備モデル!街乗り最強モデルに進化!アピールポイント ・27.5インチの幅広タイヤを採用 ・USB充電ポート搭載の手元スイッチ ・クロスバイクにうれしい両立スタンド ・シマノ製の6段変速機を標準装備 ・前後の泥除けと前カゴと独自改良を施した後キャリア 車体全長1880mmx車体全幅590mm 重量23kg 適応身長155cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
USBポート付きスイッチ、前カゴ、泥除け付きカスタムフル装備モデル!街乗り最強モデルに進化!アピールポイント ・27.5インチの幅広タイヤを採用 ・USB充電ポート搭載の手元スイッチ ・クロスバイクにうれしい両立スタンド ・シマノ製の6段変速機を標準装備 ・前後の泥除けと前カゴと独自改良を施した後キャリア 車体全長1880mmx車体全幅590mm 重量23kg 適応身長155cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
ニデック製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム搭載!。PELTECH初のUSBポート(1A出力)付き手元スイッチを採用。スマートフォンやライトへの充電が可能に。27.5×1.75サイズの幅広タイヤによる安定した走行。アップダウンに対応した操作性の良いシマノ製外装6段変速装備。クロスバイクには珍しい両立スタンドで駐輪時も安定。前カゴ、キャリアを装備しより通勤通学やお買い物にも便利に ※専用充電器付
用途通勤通学、アウトドア、お仕事など
全長(mm)約1810
サイズ27.5型
全幅(mm)約560
バッテリーリチウムイオン
充電時間約4.5~5時間
バッテリー容量(Ah)12
ライト種類前照灯:LEDライト
適応身長(cm)155以上
特性盗難防止装置:後輪リング錠
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約57、標準モード約48、強モード約38
変速段数6
総質量(kg)約25
関連キーワード