3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気入れ不要・パンクの心配なし! 日本電産製モーターを搭載したPELTECHオリジナルユニット! お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。 電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備のパンクしない電動自転車です。※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。 全長(mm)約1880 サイズ26型 種類盗難防止装置:後輪リング錠 全幅(mm)約580 ハンドル高さ(mm)約1040~1095 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)8 ライト種類前照灯:LEDライト 充電時間(時間)約3.5~4.5 適応身長(cm)146以上 サドルの高さ(mm)約750~900 走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28 変速段数内装3段シマノグリップシフト 総質量(kg)約28.5
1台
97,980 税込107,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備の電動自転車です。
仕様駆動補助装置:前輪軸合力発生型、車速検出装置:クランク軸踏力検出センサ 全長(mm)1880 全幅(mm)580 フレームL型 モーター直列ブラシレス式 定格出力(W)250 ブレーキ形式前輪ダブルピポット、後輪ローラーブレーキ バッテリーリチウムイオン スタンド両立 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)24 ハンドル形状セミアップバー タイヤサイズ26×1-3/8 耐摩耗 肉厚チュ-ブ ライト種類4灯LED 充電時間(時間)約4~5 サドルの高さ(mm)750~900 錠前サークル錠 走行距離(km)1充電当たり:高/21、中/25、低/30 キャリアクラス25 変速段数内装三段 総質量(kg)27
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量をアップした12Ahバッテリー仕様。空気入れ不要・パンクの心配なし!ニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECHオリジナルユニット!。お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備のパンクしない電動自転車です。※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。 全長(mm)約1880 サイズ26型 種類盗難防止装置:後輪リング錠 全幅(mm)約580 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)12 ライト種類前照灯:LEDライト 充電時間(時間)約4.5~5 適応身長(cm)146以上 変速段数内装3段シマノグリップシフト 総質量(kg)約28.5
1台
129,800 税込142,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ