2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。信頼の日本電産製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット&後大型メッシュバスケットを装備。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着。完成組立品お届け。(※一部除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
仕様●全長:約1,640mm●全幅:約595mm●重量:約34.5kg●適応身長目安:150cm以上●ハンドル高さ:約1,050~1,100mm●サドル高さ:約700mm~860mm●タイヤ:前/20インチ、後/16インチ+ノンパンクシステム●前ブレーキ:キャリパーブレーキ●後ブレーキ:バンドブレーキ●ライト:LEDライト●鍵:前輪錠●モーター:日本電産製前モーター・3アシストモード(強28km/標準35km/エコ42km ※メーカー調べ。走行距離は、走行条件(踏力・道路状況・乗車員及び積載状況)等により変化します。)●バッテリー:8Ahリチウムイオンバッテリー/専用充電器付●型式認定取得品(ペルテック社)●※市場動向により、仕様等変更になる場合がございます。●※防犯登録はご使用者の義務となります。●※北海道・沖縄・離島は別途送料がかかります。 アズワン品番65-8286-80
1台
209,800 税込230,780
14日以内出荷

日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 電動アシスト3モードの電動三輪車です!! ブレーキ / 前:キャリパーブレーキ・後:バンドブレーキ 照明装置 / バッテリー式LEDライト 前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き・前大型樹脂バスケット! 後大型メッシュバスケット!
全長(mm)約1640 電源(V)充電器: AC100-240 全幅(mm)595(目安) ハンドル高さ(mm)1050~1100 バッテリーリチウムイオンバッテリー 材質(フレーム)スチール バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)25.2 タイヤサイズ前20インチ 後16インチ 充電時間(時間)約3.5 サドルの高さ(mm)700~860 走行距離(km)1充電当たり:強モード/22、標準モード/27、エコモード/32 総質量(kg)33
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)