4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋭い切れ味。耐久性・耐摩性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)。ほとんどの差込式ナイロンカッターに取り付け可能
用途差込式ナイロンコードカッターの替コードに 形状四角型 材質ナイロンPA6+PA66(コポリマー)添加物:アルミニウム微粉末 質量(g)42(20本入) 長さ(m)0.2 アズワン品番64-4067-97 太さ(mm)2.2
1セット(20本)
929 税込1,022
当日出荷

T-D ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式 斬丸 動画あり
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!
形状丸型 付属品丸型Φ2.4mm×約2M 適合各種2.0~3.0mmナイロンコード 材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番64-4067-74
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈るほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。軽量設計。刈払機に取り付けたままコード交換可能。市販の丸型Φ3.0mmまで、または角型2.4mmまで使えます
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る 付属品付属コード:角型2.2mm×3m付 寸法(mm)210×162×33 材質(本体)樹脂+20%ガラス強化材 質量(g)204 アズワン品番64-4067-89
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

J-C ナイロンコードカッター フルオート コンパクト 斬丸 動画あり
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 摩耗防止鉄板入り。 軽量設計。
形状丸型 付属品コード3m(丸型Φ2.4mm) 適合各種1.4~3.0mmナイロンコード 材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番64-4067-82
1個
2,598 税込2,858
当日出荷