「草刈り 刃」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
巻き付く草を超カット、作業性UP
草刈り作業中、シャフトに巻き付く草が大幅に減少します。
「すくい刃」と「ストレート刃」でしっかりカットします。
用途エンジン刈払機、チップソー用
高さ(mm)24
質量(g)95
外径(mm)117
アズワン品番64-4068-45
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
エンジン式刈払機での使用をオススメします。
小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。
作業負担を軽減する軽量台金タイプ。
安心・安全なJIS規格適合商品。
用途一般草刈り・畦刈り用
刃厚(mm)約2
刃形両刃
穴径(Φmm)25.4
柔らかい草に適した草刈黒刃です。
刃数(p)2
内径(mm)25.4
刃厚(mm)1.8
材質65Mn
R刃チップと台金刃で雑草を残らずカット!
チップガードが小石などを弾き次のチップを守るためチップがかけにくい
刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える
チップが飛びにくい強力埋込型
軽くて疲れにくいメッシュタイプ
安心の品質/JIS準拠品
用途一般草刈・畦刈・笹・下刈用
穴径(Φmm)25.4
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
回転したまま叩いてコード繰り出し
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
21cc前後の刈払機に最適!
形状丸型
付属品丸型Φ2.4mm×約2M
適合各種2.0~3.0mmナイロンコード
材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番64-4067-74
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エンジン式刈払機での使用をオススメします。
小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。
鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。
安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
スクイ刃+ストレート刃で巻き付く草をしっかりカット!安全性・作業性アップ、エンジンの負担を軽減。
用途チップソー使用時にお使いください。
色レッド
質量(g)48
外径(mm)108
アズワン品番64-4068-44
取付穴径(mm)25.4
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
チップソーなどの脱着に便利な工具をセットアップ
用途丸棒:刈刃などをロックするときに。コンビボックススパナ:点火プラグ/刈刃取付ネジの着脱など/ドライバーで各部取付に
材質(丸棒)鉄(コンビボックススパナ)鉄
寸法(mm)丸棒:170mm太さ3.6mm
質量(g)100
アズワン品番64-4067-75
スパナサイズ(mm)W73×H125×D23先端13mm/19mm+NO2
1セット
¥569
税込¥626
当日出荷
メーカー史上最軽量を実現!軽くて疲れにくく作業負担を軽減
刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える
軽くて疲れにくいメッシュタイプ
安心の品質/JIS準拠品
用途一般草刈・畦刈・笹用
穴径(Φmm)25.4
バツグンの切れ味と耐久性を兼ね備えたノコ刃形状。市販のナイロンカッターヘッドにセットして御使用下さい。
用途太さ2.7mコードで強力に草を刈ります。
形状ノコ刃
長さ(m)12
アズワン品番64-4068-48
1枚
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
叩いてコードを伸ばすタップ式(低回転ではコードは出ません)/簡単コード巻き取り(速巻タイプ)/フリー安定板付きで滑らせ刈り可能/日本製ギザ刃トルネードナイロンコード付属(約2M)/ナイロンコードが最大5m巻ける
用途雑草の草刈用・壁や塀際の草刈用
適合【ナイロンコード】形状:すべて 太さ:対辺2.6mm 対角3.6mm Φ3.6mmまで
タイプ叩き繰り出し式
1個
¥2,988
税込¥3,287
翌々日出荷
アサリ付3面チドリ研磨!※アサリ…台金に対して、左右互い違いにチップを取り付けたときに出来る空間の事
刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える
チップが飛びにくい強力埋込型(片側交互研磨)
軽くて疲れにくメッシュタイプ
安心の品質/JIS準拠品
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
穴径(Φmm)25.4
衝撃に強く切れ味抜群な矢じり型チップ
4面フル研磨で切れ味アップ
軽くて疲れにくいメッシュタイプ
嫌な金属音がしない静音シート付
安心の品質/JIS準拠品
用途一般草刈・下刈用
穴径(Φmm)25.4
関連キーワード