1入力から最大5系統まで出力を分配可能なオーディオスプリッターです。
1台のプレイヤーから複数のスピーカーやヘッドフォン、イヤフォン等で同時に出力可能です。
また、同時に2系統以上の入力をすることで、簡易的なミキサーとしても使用できます。
※ミキサーとして使用する場合、使用する機器や環境によっては、ノイズが入ったり
特定の入力の音声レベルがダウンする場合がございます。
この現象に関しては、製品の仕様となりますので保証の対象外となります。
色ブラック
端子形状3.5mmステレオミニプラグメスx6(入出力共用)、3.5mm3極ステレオオス、3.5mm 3極ステレオオス
ケーブル長(cm)10
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
3.5mm 3極ステレオ2分配ケーブルです。
スマートフォン、ミュージックプレーヤーなどのサウンドを2系統の出力に分岐できます。
色ブラック
端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)x2
プラグ金メッキプラグ
ケーブル長(cm)10
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
HDMI映像出力端子を持つ機器に接続し、最大4K UHDのディスプレイを接続している状態をソフトウェア上で再現します。
サーバーマシンやマイニングマシン、ヘッドマウントディスプレイのベースマシン等、仮想デスクトップでの運用が主なマシンで、小型のメンテナンスディスプレイしか繋いでいない、またはディスプレイを接続していない等の理由で遠隔先での画面解像度が低い場合に、高解像度のモニターを接続していると認識させ、遠隔先での視認性、操作性を向上させることができます。
また、HDMIオーディオスプリッターに接続することで、モニターを接続することなく、音声のみを分離させることができます。
安価なHDMIオーディオスプリッターを、HDMI DACとして運用可能です。
端子形状HDMIオス
対応OSWindows、MacOS、LinaxWindows10Ver.1709にて動作確認済みOSX10.10.5にて動作確認済み
保証期間ご購入より6ヶ月
接続台数1
対応解像度最大2160p 4K UHD※最大値は、接続するマシンの最大解像度に依存します。3840 x 2160 2560 x 1440 1920 x 1200 1920 x 10801680 x 1050 1600 x 1200 1600 x 900 1440 x 9001366 x 768 1280 x 720 1024 x 768 800 x 600
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード