「USB C L字」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
USB Type-CのコネクタをL型に変換するコネクタです。
USB3.1準拠、充電・転送対応となりますので、
USB PDやQuickCharge等の各種急速充電にも対応します。
スマートフォンやタブレット、モバイルノート、Nintendo Switch等の充電や、
各周辺機器の接続にご利用いただけます。
色ブラック
コネクタ形状USBType-Cメス、USBType-CL型オス
対応充電、転送対応、USB3.1Gen.1準拠(USB2.0後方互換有)
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-C
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
Type-C端子をL型に変換するコネクタです。
パソコン本体に取り付けた際に邪魔になりません。
ノートPCなどに最適です。
規格USB3.1 Gen1
端子Type-C(メス) - Type-C(L型 オス)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
SSA Service製USB Type-C (直角) のケーブルです。
断線に強いメッシュケーブル
56kΩ安全基準適合
USB2.0 5V/3Aまで対応
QuickCharge2.0/3.0 対応
USB PD 非対応
仕様対応充:5V出力(最大3A)対応
規格USB2.0データ転送、充電に対応
コネクタ形状USB2.0・A(オス)、USB2.0・Type-C(メス)L型
安全規格56kΩ安全基準適合
ケーブル長(cm)100
オス形状USB TypeA
メス形状USB Type-C
ケーブルの向きを垂直に変えられるL型変換ケーブルです。 L型なので出っ張りが少なく邪魔になりません。 長さが50cmなので取り回しも便利です。 最大5V/3.0Aの急速充電に対応します。 USB2.0規格で、最大480Mbpsのデータ転送が可能です。
仕様PD(Power Delivery):非対応
対応急速充電(最大5V/3.0A)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
コネクタUSB A(オス) - USB 2.0 Type-C(L型 オス)
ケーブル長(cm)50
LightningケーブルをType-Cに変換する為のL型コネクタです。
本体に取り付けた際に邪魔になりません。
充電/転送に対応します。
色グレー
端子USB Type-C(オス) - Lightning(L型 メス)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
PD対応の有無と流れているワットがわかるType-Cチェッカーです。 L型タイプなので取り回しが便利です。 LEDディスプレイ表示で、急速充電できているか充電状態が一目でわかります。 急速充電できている場合、PDの表示が点灯します。 デジタル表示でリアルタイムの電力と充電状態を確認できます。
サイズ約 縦3cm×横2.3cm×厚み0.7cm
質量(g)約5g
表示方式電流:ワット(0~100Wまで)
適合機器スマートフォン、パソコン、USB Type-C搭載機器
対応PD値:100Wまで
計測対象PD接続有無
端子USB Type-C(メス) - Type-C(オス)
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
関連キーワード