高出力・高耐久のeMarkerチップ搭載のUSB Type-Cケーブルです。 PD(Power Delivery)100W対応で、最大5Aの急速充電に対応し、ノートPCやスマートフォン、タブレットなど幅広い機器をスピーディーに充電できます。 データ転送も可能なUSB2.0規格で、充電しながらデータのやり取りもスムーズです。 iOS 26・iPadOS 26動作確認済みで、最新OS環境でも安心してご利用いただけます。
仕様PD(Power Delivery):最大100W
電圧20V/5A
規格USB2.0
対応通信:転送対応
端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)
転送速度(Mbps)480(理論値)
関連キーワード