26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.1 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。 HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※) ※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。 Type-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタです。 USB3.1 Gen1 OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。 USB PD非対応
ブラック コネクタ形状USBA(メス)、USBType-C(オス) 対応USB3.1Gen1(5Gbps)、HOST(OTG) オス形状USB Type-C メス形状USB TypeA
1個
439 税込483
当日出荷

USB Type-CのコネクタをL型に変換するコネクタです。 USB3.1準拠、充電・転送対応となりますので、 USB PDやQuickCharge等の各種急速充電にも対応します。 スマートフォンやタブレット、モバイルノート、Nintendo Switch等の充電や、 各周辺機器の接続にご利用いただけます。
ブラック コネクタ形状USBType-Cメス、USBType-CL型オス 対応充電、転送対応、USB3.1Gen.1準拠(USB2.0後方互換有) オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1個
529 税込582
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷

LightningケーブルをType-Cに変換する為のL型コネクタです。 本体に取り付けた際に邪魔になりません。 充電/転送に対応します。
グレー 端子USB Type-C(オス) - Lightning(L型 メス)
1個
519 税込571
当日出荷

エスエスエーサービスType-C L型変換コネクタ
Type-C端子をL型に変換するコネクタです。 パソコン本体に取り付けた際に邪魔になりません。 ノートPCなどに最適です。
規格USB3.1 Gen1 端子Type-C(メス) - Type-C(L型 オス)
1個
519 税込571
当日出荷

エスエスエーサービスType-Cコの字型変換コネクタ
PD 100W及び映像出力時4K@60Hzに対応したType-Cのコの字型変換コネクタです。 従来のコの字よりワイドな設計で、任天堂 Switchや 厚めのスマホケースにも対応します。 ケーブルの折り曲げ及び断線を防止できます。 スマホのカバーをしたままケーブルを後ろにすることも可能です。
適合規格QC2.0/QC3.0 対応急速充電対応 端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(メス)
1個
709 税込780
当日出荷

USB2.0 Type-C延長ケーブル 50cmです。 Type-Cケーブルを延長する為のケーブルです。 USB2.0 5V/3Aまで対応 USB PD 非対応 AltMode 非対応
ブラック 規格USB2.0準拠、データ転送、通電(充電) コネクタ形状USBType-C(メス)、USBType-C(オス) ケーブル長(cm)50 オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1個
439 税込483
当日出荷

充電/転送に対応したUSB2.0 Type-Cケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。 QuickChage2.0/3.0での動作を確認済みです。
レッド 抵抗(kΩ)56KΩ コネクタ形状typeC(オス)、typeA(オス) データ転送USB2.0(480Mbps※理論最大値) オス形状USB TypeA/USB Type-C
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SSA Service製USB Type-C (直角) のケーブルです。 断線に強いメッシュケーブル 56kΩ安全基準適合 USB2.0 5V/3Aまで対応 QuickCharge2.0/3.0 対応 USB PD 非対応
仕様対応充:5V出力(最大3A)対応 規格USB2.0データ転送、充電に対応 コネクタ形状USB2.0・A(オス)、USB2.0・Type-C(メス)L型 安全規格56kΩ安全基準適合 ケーブル長(cm)100 オス形状USB TypeA メス形状USB Type-C
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電専用のUSB Type-C 2股ケーブル USB Type-C接続のスマートホン等を2台同時に充電できる、充電専用の2股ケーブルです。 本製品はあらゆる端末の組合せにも対応できる様にUSB Power Delivry、Quick Charge等のデータ転送必須の充電規格には対応していません。
仕様通電:2口合計5V/3A迄対応 レッド コネクタ形状USB Type-C(オス)、USB Type-C(オス) x2 ケーブル長(cm)2系統各80 データ転送非対応(USBPD、QuickCharge非対応) オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1個
549 税込604
当日出荷

充電/転送に対応したUSB2.0 Type-Cケーブルです。 耐久性に優れたメタルケーブルを採用しています。 QuickChage2.0/3.0での動作を確認済みです。
コネクタ形状USBtypeC(オス)、USBA(オス) 対応USB2.0(最大転送480Mbps)、QuickCharge2.0 ケーブル長(cm)100 オス形状USB TypeA/USB Type-C
1個
979 税込1,077
当日出荷

エスエスエーサービスType-C変換ケーブル
外部電源不要で、Type-C端末からHDMI出力が可能な変換ケーブルです。 Alternate Mode対応のスマートフォン、タブレット、モバイルノートPCなど、幅広いモバイル機器に対応してます。 PC接続時にはデュアルモニター出力(2画面表示)が可能で、作業効率の向上にも最適です。
端子USB Type-C(オス) - HDMI Type-A(メス)×2
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

エスエスエーサービスType-C変換アダプタ
Quick Charge4.0/3.0/2.0での高速充電にも対応。 USB Power Delivery(30W)にも対応。USC3.1転送&充電対応。
コネクタ形状変換元(受口):USB Type-C メス、変換先(差口):USB Type-C オス 形状アダプタタイプ 変換タイプオス - メス
1個
889 税込978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスエスエーサービスGigaBitLAN変換ケーブル
Type-C搭載の機器ですぐに使えるようType-C変換アダプタの同梱版が登場!。10Mbps/100Mbps/1000Mbps(理論値)に対応。ドライバー等のソフトはインストール不要。差すだけですぐに使用可能
ポート数3 対応OSWindows11/10/8/7、MacOS10.6以降 対応機種USB3.0/2.0を搭載したパソコン、Type-Cを搭載したタブレット、スマートフォン等
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

エスエスエーサービスUSB変換アダプタ
lightninbgコネクタのイヤホンをUSB Type-Cに変換するアダプタです。 イヤフォンジャックのないスマホ・タブレット・パソコンなどで使用できます。 対応イヤフォンなら通話にも対応します。 軽量&コンパクト設計なのでカバンに入れて置くことも可能です。
寸法(mm)3×12×6.6 質量(g)3 対応USB Type-C音声出力対応スマートフォン、iPhone15/16、iPad、Macbook(MacOS X~)、PC(Windows10/11) 端子USB Type-C(オス) - Lightning(メス)
1個
1,560 税込1,716
5日以内出荷

エスエスエーサービスType-Cケーブル
ケーブルの向きを垂直に変えられるL型変換ケーブルです。 L型なので出っ張りが少なく邪魔になりません。 長さが50cmなので取り回しも便利です。 最大5V/3.0Aの急速充電に対応します。 USB2.0規格で、最大480Mbpsのデータ転送が可能です。
仕様PD(Power Delivery):非対応 対応急速充電(最大5V/3.0A) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 コネクタUSB A(オス) - USB 2.0 Type-C(L型 オス) ケーブル長(cm)50
1個
459 税込505
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスエスエーサービスType-Cマルチアダプタ
USB Type-Cポートを搭載したPCやスマートフォンに接続することで、HDMI映像出力+ USB3.0ポート + PD充電(最大100W)を同時に利用できる3in1マルチアダプタです。 出張先やオフィス、自宅など、あらゆる環境での周辺機器接続をサポートします。 1台3役、HDMI出力/USB3.0データ通信/PD充電を同時利用可能です。 ・4K(30Hz)対応HDMIポート:高解像度モニタやテレビ出力に最適です。 ・最大100W PD充電対応ノートPCの電源供給に対応いたします。 ・USB3.0ポート搭載しておりマウス・USBメモリ・外付けHDDなどに対応してます。 ・軽量コンパクト(約35g):持ち運びに便利でモバイル用途にも最適です。 ・プラグ&プレイ対応でドライバー不要ですぐ使用可能です。
仕様PD電力供給:最大100W(※機器により異なります) 対応OSWindows 11/Mac OS/iOS/Android 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58.5×11.5×31 入力端子USB Type-C(オス) 出力端子HDMI(メス)×1、USB3.0 Type-A(メス)×1 映像出力最大4K(3840×2160)@30Hz 転送速度(Gbps)USB3.0 最大5(理論値)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

エスエスエーサービスUSB変換アダプタ
一般的なUSB Type-Cケーブルと同様に使えるUSB変換アダプタです。 USB3.1規格なので、高速データ転送に対応します。 USB A(オス)からType-C(オス)への一方向の供給します。(Type-CからUSB Aへの給電は不可)
寸法(mm)34×15×6.9 質量(g)4 規格USB 3.1 端子USB Type-C(オス) - USB A(オス)
1個
480 税込528
5日以内出荷

Type-CポータブルDACケーブルのニューバージョンです。 サンプリングレート/ビット深度最大384KHz/32bitまでに対応したUSB Type-CポータブルDACです。 接続ケーブルは単結晶銅線の編込みツイストケーブルを使用しており音質に配慮した設計となっています。 前回の販売時にType-C端子を搭載していないパソコン等でも使用したいとう要望にお答えして USB Aに変換する為の変換コネクタをセットに致しました。 Android、WindowsPC、Mac、iPad Pro(2018)に対応。
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

エスエスエーサービスUSB変換アダプタ
一般的なmicroUSBケーブルをType-Cコネクタに変換するアダプタです。 充電・転送に対応します。 最大9V/2.5Aまでの給電を動作確認済みです。 QuickCharge2.0/3.0にも対応します。
オス形状USB Type-C メス形状microUSB 適合用途充電・データ通信
1個
339 税込373
6日以内出荷

エスエスエーサービスマグネット式USB Type-Cケーブル
ナイロン製のマグネット式のUSBケーブルです。 iPhone15シリーズ動作確認済みです。 Androidでも活躍します。 マグネット部分をスマホやデバイスに取り付けておけばコネクタ破損も防げます。 ケーブルを近づけるとマグネットでケーブルを引き寄せて充電を開始します。 脱着も簡単でスマホ等様々なデバイスに取り付けておけばさっと充電・転送が可能です。 通電中はケーブルのLEDが光るので、ベットサイドなど暗いところでもケーブルが探しやすいです。
セット内容マグネット式USB Type-Cコネクタ(オス)×2個 ケーブル長(m)約1 内容マグネット式USB Type-Cコネクタ(オス)×2個 対応充電/転送 材質(ケーブル)ナイロン製 接続端子USB A(オス) - USB Type-C(マグネットコネクタ) LED通電中は点灯 ケーブル長(cm)約100 転送速度(Gbps)USB2.0準拠(480Mbps) オス形状USB A
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスエスエーサービススイッチ付USB変換ケーブル
手元でUSB機器のON/OFFが簡単に行えます。 モバイルバッテリーやUSBファン、ライトなど手元で電源のON/OFFができて便利です。 最大480mbpsのデータ転送にも対応ており、充電しながらデータ転送でも利用できます。 最大で2Aまで対応します。
ブラック 電流(A)最大2 規格USB2.0規格 電圧(V)最大5 コネクタ形状USB A(オス) - USB Type-C(メス) 転送速度(Mbps)最大480 ケーブル長(cm)約34(端子部含む) オス形状USB A メス形状USB Type-C 変換タイプオス - メス
1個
819 税込901
6日以内出荷

エスエスエーサービス変換アダプタ
ステレオミニジャックのないスマホ・タブレット・パソコンでイヤホンが使える変換アダプタです。 DACチップ搭載なので、汎用的に使えます。 4極対応なので、音楽再生や通話も可能です。 軽量コンパクト設計なので、持ち運びにも便利です。
仕様DAC機能:対応、対応サンプリングビットレート:16bit 48000hz マイクロホン対応 端子ステレオミニジャック - USB Type-C(オス)
1個
979 税込1,077
6日以内出荷

USB2.0充電/転送のType-C巻き取り式ケーブルです。持ち運びに便利な約70cmの巻き取り式ケーブルを採用しています。充電だけではなくデータ転送にも対応しています。
ケーブル長(cm)最大約70 コネクタ形状USB A オス - USB Type-C オス USBタイプUSB2.0準拠 仕様USB2.0 2.0A急速充電:対応(QC、PD非対応)、56kΩ安全基準:適合 変換タイプオス - オス
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスエスエーサービス3in1充電ケーブル
USB Type-C、Lightning、MicroBの3種類の端子に対応します。 持ち運びに便利な充電専用ショートケーブルです。
レッド コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightning(オス)/USB MicroB(オス)-USB A(オス) コード長さ(cm)約20 変換タイプオス-オス
1個
889 税込978
当日出荷

エスエスエーサービスUSB変換アダプタ
USB 3.0 Type-C(メス)をUSB MicroB(オス)に変換するアダプタです。 お持ちのType-C対応ケーブルで、MicroB仕様の外付けハードディスク等に利用できます。
適合機種外付けハードディスク、外付けSSD、外付け光学ドライブ等のmicroBコネクタ搭載機器 寸法(mm)約29×18.×6.0 質量(g)約4 電流(A)1.5 規格USB3.0規格 電圧(V)5 端子形状USB3.0 Type-C(メス)- USB MicroB(オス) 入数1 転送速度(Gbps)最大10(理論値)
1個
589 税込648
11日以内出荷