23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.1 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。 HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※) ※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。 Type-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタです。 USB3.1 Gen1 OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。 USB PD非対応
ブラック コネクタ形状USBA(メス)、USBType-C(オス) 対応USB3.1Gen1(5Gbps)、HOST(OTG) オス形状USB Type-C メス形状USB TypeA
1個
439 税込483
当日出荷

充電/転送に対応したUSB2.0 Type-Cケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。 QuickChage2.0/3.0での動作を確認済みです。
レッド 抵抗(kΩ)56KΩ コネクタ形状typeC(オス)、typeA(オス) データ転送USB2.0(480Mbps※理論最大値) オス形状USB TypeA/USB Type-C
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電専用のUSB Type-C 2股ケーブル USB Type-C接続のスマートホン等を2台同時に充電できる、充電専用の2股ケーブルです。 本製品はあらゆる端末の組合せにも対応できる様にUSB Power Delivry、Quick Charge等のデータ転送必須の充電規格には対応していません。
仕様通電:2口合計5V/3A迄対応 レッド コネクタ形状USB Type-C(オス)、USB Type-C(オス) x2 ケーブル長(cm)2系統各80 データ転送非対応(USBPD、QuickCharge非対応) オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1個
549 税込604
当日出荷

USB2.0 Type-C延長ケーブル 50cmです。 Type-Cケーブルを延長する為のケーブルです。 USB2.0 5V/3Aまで対応 USB PD 非対応 AltMode 非対応
ブラック 規格USB2.0準拠、データ転送、通電(充電) コネクタ形状USBType-C(メス)、USBType-C(オス) ケーブル長(cm)50 オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1個
439 税込483
当日出荷

充電/転送に対応したUSB2.0 Type-Cケーブルです。 耐久性に優れたメタルケーブルを採用しています。 QuickChage2.0/3.0での動作を確認済みです。
コネクタ形状USBtypeC(オス)、USBA(オス) 対応USB2.0(最大転送480Mbps)、QuickCharge2.0 ケーブル長(cm)100 オス形状USB TypeA/USB Type-C
1個
979 税込1,077
欠品中

SSA Service製USB Type-C (直角) のケーブルです。 断線に強いメッシュケーブル 56kΩ安全基準適合 USB2.0 5V/3Aまで対応 QuickCharge2.0/3.0 対応 USB PD 非対応
仕様対応充:5V出力(最大3A)対応 規格USB2.0データ転送、充電に対応 コネクタ形状USB2.0・A(オス)、USB2.0・Type-C(メス)L型 安全規格56kΩ安全基準適合 ケーブル長(cm)100 オス形状USB TypeA メス形状USB Type-C
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-CポータブルDACケーブルのニューバージョンです。 サンプリングレート/ビット深度最大384KHz/32bitまでに対応したUSB Type-CポータブルDACです。 接続ケーブルは単結晶銅線の編込みツイストケーブルを使用しており音質に配慮した設計となっています。 前回の販売時にType-C端子を搭載していないパソコン等でも使用したいとう要望にお答えして USB Aに変換する為の変換コネクタをセットに致しました。 Android、WindowsPC、Mac、iPad Pro(2018)に対応。
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

エスエスエーサービスマグネット式USB Type-Cケーブル
ナイロン製のマグネット式のUSBケーブルです。 iPhone15シリーズ動作確認済みです。 Androidでも活躍します。 マグネット部分をスマホやデバイスに取り付けておけばコネクタ破損も防げます。 ケーブルを近づけるとマグネットでケーブルを引き寄せて充電を開始します。 脱着も簡単でスマホ等様々なデバイスに取り付けておけばさっと充電・転送が可能です。 通電中はケーブルのLEDが光るので、ベットサイドなど暗いところでもケーブルが探しやすいです。
セット内容マグネット式USB Type-Cコネクタ(オス)×2個 ケーブル長(m)約1 内容マグネット式USB Type-Cコネクタ(オス)×2個 対応充電/転送 材質(ケーブル)ナイロン製 接続端子USB A(オス) - USB Type-C(マグネットコネクタ) LED通電中は点灯 ケーブル長(cm)約100 転送速度(Gbps)USB2.0準拠(480Mbps) オス形状USB A
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB2.0充電/転送のType-C巻き取り式ケーブルです。持ち運びに便利な約70cmの巻き取り式ケーブルを採用しています。充電だけではなくデータ転送にも対応しています。
ケーブル長(cm)最大約70 コネクタ形状USB A オス - USB Type-C オス USBタイプUSB2.0準拠 仕様USB2.0 2.0A急速充電:対応(QC、PD非対応)、56kΩ安全基準:適合 変換タイプオス - オス
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスエスエーサービスUSB変換アダプタ
一般的なUSB Type-Cケーブルと同様に使えるUSB変換アダプタです。 USB3.1規格なので、高速データ転送に対応します。 USB A(オス)からType-C(オス)への一方向の供給します。(Type-CからUSB Aへの給電は不可)
寸法(mm)34×15×6.9 質量(g)4 規格USB 3.1 端子USB Type-C(オス) - USB A(オス)
1個
480 税込528
欠品中

エスエスエーサービスUSB変換アダプタ
一般的なmicroUSBケーブルをType-Cコネクタに変換するアダプタです。 充電・転送に対応します。 最大9V/2.5Aまでの給電を動作確認済みです。 QuickCharge2.0/3.0にも対応します。
オス形状USB Type-C メス形状microUSB 適合用途充電・データ通信
1個
339 税込373
6日以内出荷

エスエスエーサービスUSBライト
USB Type-Cコネクタの小型ライトです。 ボタンを押すごとに色が変わります。 グラデーションモード・点滅モードも搭載しています。 明るさ調整も出来ますので、お好みの明るさに調節が可能です。 明暗センサー搭載で周囲の明るさを感知して自動NO、OFFします。 簡易マニュアル付です。
付属品簡易マニュアル 材質プラスチック・ステンレス 寸法(mm)約10×27×7 質量(g)約2 電流(A)0.1 電圧(V)5 LED8色 コネクタUSB Type-C 商品タイプライト
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

暗闇で光る蓄光コネクタ 56kΩ安全基準適合 USB2.0 5V/3Aまで対応 USB PD 非対応
ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状USB2.0A(オス) /Type-C(オス) インターフェースUSB2.0 ケーブル長(cm)50 ケーブルタイプオス-オス
1個
549 税込604
11日以内出荷

エスエスエーサービススイッチ付USB変換ケーブル
手元でUSB機器のON/OFFが簡単に行えます。 モバイルバッテリーやUSBファン、ライトなど手元で電源のON/OFFができて便利です。 最大480mbpsのデータ転送にも対応ており、充電しながらデータ転送でも利用できます。 最大で2Aまで対応します。
ブラック 電流(A)最大2 規格USB2.0規格 電圧(V)最大5 コネクタ形状USB A(オス) - USB Type-C(メス) 転送速度(Mbps)最大480 ケーブル長(cm)約34(端子部含む) オス形状USB A メス形状USB Type-C 変換タイプオス - メス
1個
819 税込901
6日以内出荷

エスエスエーサービスUSB変換アダプタ
USB 3.0 Type-C(メス)をUSB MicroB(オス)に変換するアダプタです。 お持ちのType-C対応ケーブルで、MicroB仕様の外付けハードディスク等に利用できます。
適合機種外付けハードディスク、外付けSSD、外付け光学ドライブ等のmicroBコネクタ搭載機器 寸法(mm)約29×18.×6.0 質量(g)約4 電流(A)1.5 規格USB3.0規格 電圧(V)5 端子形状USB3.0 Type-C(メス)- USB MicroB(オス) 入数1 転送速度(Gbps)最大10(理論値)
1個
589 税込648
11日以内出荷

エスエスエーサービスType-C変換ケーブル
外部電源不要で、Type-C端末からHDMI出力が可能な変換ケーブルです。 Alternate Mode対応のスマートフォン、タブレット、モバイルノートPCなど、幅広いモバイル機器に対応してます。 PC接続時にはデュアルモニター出力(2画面表示)が可能で、作業効率の向上にも最適です。
端子USB Type-C(オス) - HDMI Type-A(メス)×2
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

エスエスエーサービスType-Cケーブル
ケーブルの向きを垂直に変えられるL型変換ケーブルです。 L型なので出っ張りが少なく邪魔になりません。 長さが50cmなので取り回しも便利です。 最大5V/3.0Aの急速充電に対応します。 USB2.0規格で、最大480Mbpsのデータ転送が可能です。
仕様PD(Power Delivery):非対応 対応急速充電(最大5V/3.0A) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 コネクタUSB A(オス) - USB 2.0 Type-C(L型 オス) ケーブル長(cm)50
1個
459 税込505
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスエスエーサービスAV変換ケーブル
USB3.0ポートからHDMI出力を増設する為のアダプタです。HDMI出力端子を持っていないPC等にHDMI出力を増設する事ができます。
コネクタ形状USB 3.0(オス) - HDMI A(メス) USBタイプUSB3.0 対応解像度1080P 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 変換タイプオス - メス
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

エスエスエーサービス充電ケーブル
1本でType-C搭載機器を2台同時充電できるケーブルです。 iPhone、iPad、スマホやタブレットなど、増え続けるType-C充電機器を効率よく充電する事ができます。 2分岐合計で最大5V/3.0A出力まで対応が可能です。
規格USB2.0 対応PD(Power Delivery):非対応、対応電力:最大5V/3.0A(2分岐合計)、通信:不可(充電専用) 全長(cm)ケーブル:約20 端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)×2
1個
619 税込681
4日以内出荷

エスエスエーサービス3in1充電ケーブル
USB Type-C、Lightning、MicroBの3種類の端子に対応します。 持ち運びに便利な充電専用ショートケーブルです。
レッド コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightning(オス)/USB MicroB(オス)-USB A(オス) コード長さ(cm)約20 変換タイプオス-オス
1個
889 税込978
当日出荷

エスエスエーサービスOTGケーブル
OTG対応のUSB Type-C搭載デバイスで、USBメモリやマウス等を接続できます。 ショートケーブルなので持ち運びにも便利です。
端子USB3.2 A(メス OTG対応) - USB Type-C(オス) ケーブル長(cm)10
1個
739 税込813
7日以内出荷

エスエスエーサービス片手キーボード
予めコピー、ペースト、カットのキーが割り当てられた片手キーボードが登場しました。 エクセルや編集などでコピペ、カットを多様する方に最適のアイテムです。 手元に置いて利用出来るので今までショートカットキーやマウスで操作していたコピー、ペース、カットトがより簡単に出来ます。 使い方は簡単!USBケーブルでパソコンに接続するだけです。 キーピッチは広めの19mmで赤軸採用のストローク4mmで柔らかなキータッチと、優しい押し心地を実現しました。
付属品USB A - USB Type-Cケーブル(約1m)、ゴム足、説明書 対応OSWindows 10/11 接続方式有線 機能コピー/ペースト マクロキー インターフェースUSB規格(Type-C to Type-Cケーブルは利用不可) キー方式メカニカル キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19
1個
2,900 税込3,190
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスエスエーサービス片手キーボード
予めコピー、ペースト、カットのキーが割り当てられた片手キーボードです。 エクセルや編集などでコピペ、カットを多様する方に最適のアイテムです。 手元に置いて利用出来るので今までショートカットキーやマウスで操作していたコピー、ペース、カットトがより簡単に出来ます。 使い方は簡単!USBケーブルでパソコンに接続するだけです。 キーピッチは広めの19mmで赤軸採用のストローク4mmで柔らかなキータッチと、優しい押し心地を実現しました。
付属品USB A - USB Type-Cケーブル(約1m)、ゴム足、説明書 寸法(mm)約50×50×30 質量(g)約45 対応OSMacOS X以降/iPadOS17以降/iOS17以降 機能コピー/ペースト マクロキー キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB規格(Type-C to Type-Cケーブルは利用不可) キースイッチ:メカニカルキー
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷