「usb a-c」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
USB3.1 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。
HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※)
※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。
Type-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタです。
USB3.1 Gen1
OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。
USB PD非対応
色ブラック
コネクタ形状USBA(メス)、USBType-C(オス)
対応USB3.1Gen1(5Gbps)、HOST(OTG)
オス形状USB Type-C
メス形状USB TypeA
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
充電/転送に対応したUSB2.0 Type-Cケーブルです。
耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。
QuickChage2.0/3.0での動作を確認済みです。
色レッド
抵抗(kΩ)56KΩ
コネクタ形状typeC(オス)、typeA(オス)
データ転送USB2.0(480Mbps※理論最大値)
オス形状USB TypeA/USB Type-C
充電/転送に対応したUSB2.0 Type-Cケーブルです。
耐久性に優れたメタルケーブルを採用しています。
QuickChage2.0/3.0での動作を確認済みです。
コネクタ形状USBtypeC(オス)、USBA(オス)
対応USB2.0(最大転送480Mbps)、QuickCharge2.0
ケーブル長(cm)100
オス形状USB TypeA/USB Type-C
1個
¥979
税込¥1,077
欠品中
充電専用のUSB Type-C 2股ケーブル
USB Type-C接続のスマートホン等を2台同時に充電できる、充電専用の2股ケーブルです。
本製品はあらゆる端末の組合せにも対応できる様にUSB Power Delivry、Quick Charge等のデータ転送必須の充電規格には対応していません。
仕様通電:2口合計5V/3A迄対応
色レッド
コネクタ形状USB Type-C(オス)、USB Type-C(オス) x2
ケーブル長(cm)2系統各80
データ転送非対応(USBPD、QuickCharge非対応)
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-C
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
USB2.0 Type-C延長ケーブル 50cmです。
Type-Cケーブルを延長する為のケーブルです。
USB2.0 5V/3Aまで対応
USB PD 非対応
AltMode 非対応
色ブラック
規格USB2.0準拠、データ転送、通電(充電)
コネクタ形状USBType-C(メス)、USBType-C(オス)
ケーブル長(cm)50
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-C
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
USB2.0充電/転送のType-C巻き取り式ケーブルです。持ち運びに便利な約70cmの巻き取り式ケーブルを採用しています。充電だけではなくデータ転送にも対応しています。
ケーブル長(cm)最大約70
コネクタ形状USB A オス - USB Type-C オス
USBタイプUSB2.0準拠
仕様USB2.0 2.0A急速充電:対応(QC、PD非対応)、56kΩ安全基準:適合
変換タイプオス - オス
一般的なUSB Type-Cケーブルと同様に使えるUSB変換アダプタです。 USB3.1規格なので、高速データ転送に対応します。 USB A(オス)からType-C(オス)への一方向の供給します。(Type-CからUSB Aへの給電は不可)
寸法(mm)34×15×6.9
質量(g)4
規格USB 3.1
端子USB Type-C(オス) - USB A(オス)
1個
¥480
税込¥528
欠品中
一般的なmicroUSBケーブルをType-Cコネクタに変換するアダプタです。 充電・転送に対応します。 最大9V/2.5Aまでの給電を動作確認済みです。 QuickCharge2.0/3.0にも対応します。
オス形状USB Type-C
メス形状microUSB
適合用途充電・データ通信
1個
¥339
税込¥373
6日以内出荷
SSA Service製USB Type-C (直角) のケーブルです。
断線に強いメッシュケーブル
56kΩ安全基準適合
USB2.0 5V/3Aまで対応
QuickCharge2.0/3.0 対応
USB PD 非対応
仕様対応充:5V出力(最大3A)対応
規格USB2.0データ転送、充電に対応
コネクタ形状USB2.0・A(オス)、USB2.0・Type-C(メス)L型
安全規格56kΩ安全基準適合
ケーブル長(cm)100
オス形状USB TypeA
メス形状USB Type-C
Type-CポータブルDACケーブルのニューバージョンです。
サンプリングレート/ビット深度最大384KHz/32bitまでに対応したUSB Type-CポータブルDACです。
接続ケーブルは単結晶銅線の編込みツイストケーブルを使用しており音質に配慮した設計となっています。
前回の販売時にType-C端子を搭載していないパソコン等でも使用したいとう要望にお答えして
USB Aに変換する為の変換コネクタをセットに致しました。
Android、WindowsPC、Mac、iPad Pro(2018)に対応。
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
手元でUSB機器のON/OFFが簡単に行えます。 モバイルバッテリーやUSBファン、ライトなど手元で電源のON/OFFができて便利です。 最大480mbpsのデータ転送にも対応ており、充電しながらデータ転送でも利用できます。 最大で2Aまで対応します。
色ブラック
電流(A)最大2
規格USB2.0規格
電圧(V)最大5
コネクタ形状USB A(オス) - USB Type-C(メス)
転送速度(Mbps)最大480
ケーブル長(cm)約34(端子部含む)
オス形状USB A
メス形状USB Type-C
変換タイプオス - メス
1個
¥819
税込¥901
6日以内出荷
ナイロン製のマグネット式のUSBケーブルです。 iPhone15シリーズ動作確認済みです。 Androidでも活躍します。 マグネット部分をスマホやデバイスに取り付けておけばコネクタ破損も防げます。 ケーブルを近づけるとマグネットでケーブルを引き寄せて充電を開始します。 脱着も簡単でスマホ等様々なデバイスに取り付けておけばさっと充電・転送が可能です。 通電中はケーブルのLEDが光るので、ベットサイドなど暗いところでもケーブルが探しやすいです。
セット内容マグネット式USB Type-Cコネクタ(オス)×2個
ケーブル長(m)約1
内容マグネット式USB Type-Cコネクタ(オス)×2個
対応充電/転送
材質(ケーブル)ナイロン製
接続端子USB A(オス) - USB Type-C(マグネットコネクタ)
LED通電中は点灯
ケーブル長(cm)約100
転送速度(Gbps)USB2.0準拠(480Mbps)
オス形状USB A
1本でType-C搭載機器を2台同時充電できるケーブルです。 iPhone、iPad、スマホやタブレットなど、増え続けるType-C充電機器を効率よく充電する事ができます。 2分岐合計で最大5V/3.0A出力まで対応が可能です。
規格USB2.0
対応PD(Power Delivery):非対応、対応電力:最大5V/3.0A(2分岐合計)、通信:不可(充電専用)
全長(cm)ケーブル:約20
端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)×2
1個
¥619
税込¥681
4日以内出荷
USB Type-C、Lightning、MicroBの3種類の端子に対応します。
持ち運びに便利な充電専用ショートケーブルです。
色レッド
コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightning(オス)/USB MicroB(オス)-USB A(オス)
コード長さ(cm)約20
変換タイプオス-オス
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
予めコピー、ペースト、カットのキーが割り当てられた片手キーボードが登場しました。 エクセルや編集などでコピペ、カットを多様する方に最適のアイテムです。 手元に置いて利用出来るので今までショートカットキーやマウスで操作していたコピー、ペース、カットトがより簡単に出来ます。 使い方は簡単!USBケーブルでパソコンに接続するだけです。 キーピッチは広めの19mmで赤軸採用のストローク4mmで柔らかなキータッチと、優しい押し心地を実現しました。
付属品USB A - USB Type-Cケーブル(約1m)、ゴム足、説明書
対応OSWindows 10/11
接続方式有線
機能コピー/ペースト マクロキー
インターフェースUSB規格(Type-C to Type-Cケーブルは利用不可)
キー方式メカニカル
キーストローク(mm)4
キーピッチ(mm)19
ケーブルの向きを垂直に変えられるL型変換ケーブルです。 L型なので出っ張りが少なく邪魔になりません。 長さが50cmなので取り回しも便利です。 最大5V/3.0Aの急速充電に対応します。 USB2.0規格で、最大480Mbpsのデータ転送が可能です。
仕様PD(Power Delivery):非対応
対応急速充電(最大5V/3.0A)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
コネクタUSB A(オス) - USB 2.0 Type-C(L型 オス)
ケーブル長(cm)50
予めコピー、ペースト、カットのキーが割り当てられた片手キーボードです。 エクセルや編集などでコピペ、カットを多様する方に最適のアイテムです。 手元に置いて利用出来るので今までショートカットキーやマウスで操作していたコピー、ペース、カットトがより簡単に出来ます。 使い方は簡単!USBケーブルでパソコンに接続するだけです。 キーピッチは広めの19mmで赤軸採用のストローク4mmで柔らかなキータッチと、優しい押し心地を実現しました。
付属品USB A - USB Type-Cケーブル(約1m)、ゴム足、説明書
寸法(mm)約50×50×30
質量(g)約45
対応OSMacOS X以降/iPadOS17以降/iOS17以降
機能コピー/ペースト マクロキー
キーストローク(mm)4
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB規格(Type-C to Type-Cケーブルは利用不可)
キースイッチ:メカニカルキー
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
関連キーワード