カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(22)
絞り込み
ブランド
  • エスエスエーサービス
  • サンワサプライ(133)
  • サンワダイレクト(81)
  • StarTech.com(65)
  • エレコム(55)
  • JTT(45)
  • アイネックス(42)
  • MOTTERU(35)
  • ナカバヤシ(28)
  • BUFFALO(バッファロー)(26)
  • ATEN(26)
  • j5 create(25)
  • RS PRO(24)
  • トライメイト(22)
  • Vodaview(20)
  • グリーンハウス(17)
  • タイムリー(16)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(13)
  • エスコ(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb type-c メス」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Type-Cマルチアダプタ エスエスエーサービスType-Cマルチアダプタエスエスエーサービス
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
USB Type-Cポートを搭載したPCやスマートフォンに接続することで、HDMI映像出力+ USB3.0ポート + PD充電(最大100W)を同時に利用できる3in1マルチアダプタです。 出張先やオフィス、自宅など、あらゆる環境での周辺機器接続をサポートします。 1台3役、HDMI出力/USB3.0データ通信/PD充電を同時利用可能です。 ・4K(30Hz)対応HDMIポート:高解像度モニタやテレビ出力に最適です。 ・最大100W PD充電対応ノートPCの電源供給に対応いたします。 ・USB3.0ポート搭載しておりマウス・USBメモリ・外付けHDDなどに対応してます。 ・軽量コンパクト(約35g):持ち運びに便利でモバイル用途にも最適です。 ・プラグ&プレイ対応でドライバー不要ですぐ使用可能です。
仕様PD電力供給:最大100W(※機器により異なります)対応OSWindows 11/Mac OS/iOS/Android寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58.5×11.5×31入力端子USB Type-C(オス)出力端子HDMI(メス)×1、USB3.0 Type-A(メス)×1映像出力最大4K(3840×2160)@30Hz転送速度(Gbps)USB3.0 最大5(理論値)
Type-C変換ケーブル エスエスエーサービスType-C変換ケーブルエスエスエーサービス
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
外部電源不要で、Type-C端末からHDMI出力が可能な変換ケーブルです。 Alternate Mode対応のスマートフォン、タブレット、モバイルノートPCなど、幅広いモバイル機器に対応してます。 PC接続時にはデュアルモニター出力(2画面表示)が可能で、作業効率の向上にも最適です。
端子USB Type-C(オス) - HDMI Type-A(メス)×2
USB変換アダプタ エスエスエーサービスUSB変換アダプタエスエスエーサービス
1,560税込1,716
1個
5日以内出荷
lightninbgコネクタのイヤホンをUSB Type-Cに変換するアダプタです。 イヤフォンジャックのないスマホ・タブレット・パソコンなどで使用できます。 対応イヤフォンなら通話にも対応します。 軽量&コンパクト設計なのでカバンに入れて置くことも可能です。
寸法(mm)3×12×6.6質量(g)3対応USB Type-C音声出力対応スマートフォン、iPhone15/16、iPad、Macbook(MacOS X~)、PC(Windows10/11)端子USB Type-C(オス) - Lightning(メス)
USB変換アダプタ エスエスエーサービスUSB変換アダプタエスエスエーサービス
589税込648
1個
11日以内出荷
USB 3.0 Type-C(メス)をUSB MicroB(オス)に変換するアダプタです。 お持ちのType-C対応ケーブルで、MicroB仕様の外付けハードディスク等に利用できます。
適合機種外付けハードディスク、外付けSSD、外付け光学ドライブ等のmicroBコネクタ搭載機器寸法(mm)約29×18.×6.0質量(g)約4電流(A)1.5規格USB3.0規格電圧(V)5端子形状USB3.0 Type-C(メス)- USB MicroB(オス)入数1転送速度(Gbps)最大10(理論値)
スイッチ付USB変換ケーブル エスエスエーサービススイッチ付USB変換ケーブルエスエスエーサービス
819税込901
1個
6日以内出荷
手元でUSB機器のON/OFFが簡単に行えます。 モバイルバッテリーやUSBファン、ライトなど手元で電源のON/OFFができて便利です。 最大480mbpsのデータ転送にも対応ており、充電しながらデータ転送でも利用できます。 最大で2Aまで対応します。
ブラック電流(A)最大2規格USB2.0規格電圧(V)最大5コネクタ形状USB A(オス) - USB Type-C(メス)転送速度(Mbps)最大480ケーブル長(cm)約34(端子部含む)オス形状USB Aメス形状USB Type-C変換タイプオス - メス
ワットチェッカー エスエスエーサービスワットチェッカーエスエスエーサービス
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
PD対応の有無と流れているワットがわかるType-Cチェッカーです。 L型タイプなので取り回しが便利です。 LEDディスプレイ表示で、急速充電できているか充電状態が一目でわかります。 急速充電できている場合、PDの表示が点灯します。 デジタル表示でリアルタイムの電力と充電状態を確認できます。
サイズ約 縦3cm×横2.3cm×厚み0.7cm質量(g)約5g表示方式電流:ワット(0~100Wまで)適合機器スマートフォン、パソコン、USB Type-C搭載機器対応PD値:100Wまで計測対象PD接続有無端子USB Type-C(メス) - Type-C(オス)
ワットチェッカー エスエスエーサービスワットチェッカーエスエスエーサービス
989税込1,088
1個
5日以内出荷
PD対応の有無と流れているワットがわかるType-Cチェッカーです。 お使いの機器の消費電力を可視化できます。 小型で便利です。
寸法(mm)36×13×7測定範囲最大100W(表示は99Wまで)質量(g)約4端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(メス)
OTGケーブル エスエスエーサービスOTGケーブルエスエスエーサービス
739税込813
1個
7日以内出荷
OTG対応のUSB Type-C搭載デバイスで、USBメモリやマウス等を接続できます。 ショートケーブルなので持ち運びにも便利です。
端子USB3.2 A(メス OTG対応) - USB Type-C(オス)ケーブル長(cm)10
USB変換アダプタ エスエスエーサービスUSB変換アダプタエスエスエーサービス
339税込373
1個
6日以内出荷
一般的なmicroUSBケーブルをType-Cコネクタに変換するアダプタです。 充電・転送に対応します。 最大9V/2.5Aまでの給電を動作確認済みです。 QuickCharge2.0/3.0にも対応します。
オス形状USB Type-Cメス形状microUSB適合用途充電・データ通信
Type-Cコの字型変換コネクタ エスエスエーサービスType-Cコの字型変換コネクタエスエスエーサービス
709税込780
1個
当日出荷
PD 100W及び映像出力時4K@60Hzに対応したType-Cのコの字型変換コネクタです。 従来のコの字よりワイドな設計で、任天堂 Switchや 厚めのスマホケースにも対応します。 ケーブルの折り曲げ及び断線を防止できます。 スマホのカバーをしたままケーブルを後ろにすることも可能です。
適合規格QC2.0/QC3.0対応急速充電対応端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(メス)
Type-C L型変換コネクタ エスエスエーサービスType-C L型変換コネクタエスエスエーサービス
519税込571
1個
当日出荷
Type-C端子をL型に変換するコネクタです。 パソコン本体に取り付けた際に邪魔になりません。 ノートPCなどに最適です。
規格USB3.1 Gen1端子Type-C(メス) - Type-C(L型 オス)
Type-C - Lightning変換アダプタ エスエスエーサービスType-C - Lightning変換アダプタエスエスエーサービス(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
LightningケーブルをType-Cに変換する為のL型コネクタです。 本体に取り付けた際に邪魔になりません。 充電/転送に対応します。
グレー端子USB Type-C(オス) - Lightning(L型 メス)
Type-C変換アダプタ エスエスエーサービスType-C変換アダプタエスエスエーサービス
889税込978
1個
6日以内出荷
Quick Charge4.0/3.0/2.0での高速充電にも対応。 USB Power Delivery(30W)にも対応。USC3.1転送&充電対応。
コネクタ形状変換元(受口):USB Type-C メス、変換先(差口):USB Type-C オス形状アダプタタイプ変換タイプオス - メス
Lightning(メス) - Type-C(オス)変換コネクタ エスエスエーサービスLightning(メス) - Type-C(オス)変換コネクタエスエスエーサービス(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
LightningケーブルをType-Cに変換する為のコネクタ 充電/転送に対応
メス形状Lightningオス形状Type-C
USB Type-CポータブルDACケーブル エスエスエーサービスUSB Type-CポータブルDACケーブルエスエスエーサービス
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
●サンプリングレート/ビット深度最大384KHz/32bitまでに対応したUSB Type-CポータブルDACです。 ●接続ケーブルは編込みの単結晶銅線を使用しており音質に配慮した設計となっています。 ●Android、WindowsPC、Mac、iPad Pro(2018)に対応。 遅延がほぼありませんのでスマートフォンでリズムゲームをプレイする際にも役立ちます。
適合機器iPad Pro、Mac、Windowsサンプルレート384KHz/32bit
USB TYPE-CポータブルDACケーブル 約7cm+USB A変換コネクタ エスエスエーサービスUSB TYPE-CポータブルDACケーブル 約7cm+USB A変換コネクタエスエスエーサービス
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
Type-CポータブルDACケーブルのニューバージョンです。 サンプリングレート/ビット深度最大384KHz/32bitまでに対応したUSB Type-CポータブルDACです。 接続ケーブルは単結晶銅線の編込みツイストケーブルを使用しており音質に配慮した設計となっています。 前回の販売時にType-C端子を搭載していないパソコン等でも使用したいとう要望にお答えして USB Aに変換する為の変換コネクタをセットに致しました。 Android、WindowsPC、Mac、iPad Pro(2018)に対応。
USB変換コネクタ USB3.1 TYPE-C L型変換コネクタ USB Type-C メス / USB Type-C L型オス エスエスエーサービスUSB変換コネクタ USB3.1 TYPE-C L型変換コネクタ USB Type-C メス / USB Type-C L型オスエスエスエーサービス
529税込582
1個
当日出荷
USB Type-CのコネクタをL型に変換するコネクタです。 USB3.1準拠、充電・転送対応となりますので、 USB PDやQuickCharge等の各種急速充電にも対応します。 スマートフォンやタブレット、モバイルノート、Nintendo Switch等の充電や、 各周辺機器の接続にご利用いただけます。
ブラックコネクタ形状USBType-Cメス、USBType-CL型オス対応充電、転送対応、USB3.1Gen.1準拠(USB2.0後方互換有)オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
USBケーブル 断線に強いメッシュケーブルTYPE-C L型ケーブル 1M USB2.0(オス) /Type-C(オス) エスエスエーサービスUSBケーブル 断線に強いメッシュケーブルTYPE-C L型ケーブル 1M USB2.0(オス) /Type-C(オス)エスエスエーサービス(1件のレビュー)
899税込989
1個
予約販売
SSA Service製USB Type-C (直角) のケーブルです。 断線に強いメッシュケーブル 56kΩ安全基準適合 USB2.0 5V/3Aまで対応 QuickCharge2.0/3.0 対応 USB PD 非対応
仕様対応充:5V出力(最大3A)対応規格USB2.0データ転送、充電に対応コネクタ形状USB2.0・A(オス)、USB2.0・Type-C(メス)L型安全規格56kΩ安全基準適合ケーブル長(cm)100オス形状USB TypeAメス形状USB Type-C
USBケーブル USB2.0 TYPE-C延長ケーブル 50CM Type-C(メス) /Type-C(オス) エスエスエーサービスUSBケーブル USB2.0 TYPE-C延長ケーブル 50CM Type-C(メス) /Type-C(オス)エスエスエーサービス(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
USB2.0 Type-C延長ケーブル 50cmです。 Type-Cケーブルを延長する為のケーブルです。 USB2.0 5V/3Aまで対応 USB PD 非対応 AltMode 非対応
ブラック規格USB2.0準拠、データ転送、通電(充電)コネクタ形状USBType-C(メス)、USBType-C(オス)ケーブル長(cm)50オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
USBケーブル 充電専用TYPE-C2股ケーブル 80CM USB Type-C(USB2.0・オス) x2/ USB A(オス) エスエスエーサービスUSBケーブル 充電専用TYPE-C2股ケーブル 80CM USB Type-C(USB2.0・オス) x2/ USB A(オス)エスエスエーサービス
549税込604
1個
当日出荷
充電専用のUSB Type-C 2股ケーブル USB Type-C接続のスマートホン等を2台同時に充電できる、充電専用の2股ケーブルです。 本製品はあらゆる端末の組合せにも対応できる様にUSB Power Delivry、Quick Charge等のデータ転送必須の充電規格には対応していません。
仕様通電:2口合計5V/3A迄対応レッドコネクタ形状USB Type-C(オス)、USB Type-C(オス) x2ケーブル長(cm)2系統各80データ転送非対応(USBPD、QuickCharge非対応)オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
USB変換コネクタ TYPE-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタ エスエスエーサービスUSB変換コネクタ TYPE-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタエスエスエーサービス(5件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
USB3.1 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。 HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※) ※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。 Type-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタです。 USB3.1 Gen1 OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。 USB PD非対応
ブラックコネクタ形状USBA(メス)、USBType-C(オス)対応USB3.1Gen1(5Gbps)、HOST(OTG)オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
USB C(オス)用防塵カバー TYPE-Cセット オス/メス セット Type-C(オス用)x2 + Type-Cツマミ無し(メス用)x2 エスエスエーサービスUSB C(オス)用防塵カバー TYPE-Cセット オス/メス セット Type-C(オス用)x2 + Type-Cツマミ無し(メス用)x2エスエスエーサービス
349税込384
1個
7日以内出荷
Type-Cコネクタ用のオス/メス防塵カバーセットです。 不要な端子をカバーすることで、埃やゴミ、水分の侵入を防ぎ機器の破損を予防できます。
セット内容USBType-Cオス端子用(x2)、USBType-Cメス端子用(x2)材質樹脂製ブラック
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら