USB2.0 Type-C延長ケーブル 50cmです。
Type-Cケーブルを延長する為のケーブルです。
USB2.0 5V/3Aまで対応
USB PD 非対応
AltMode 非対応
色ブラック
規格USB2.0準拠、データ転送、通電(充電)
コネクタ形状USBType-C(メス)、USBType-C(オス)
ケーブル長(cm)50
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-C
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
お手持ちのLightningケーブルを延長ケーブルです。
iPhoneやiPadとの転送と充電確認済み延長ケーブルです。(MFI非認証製品)
質量(g)16
ケーブル長(m)1
動作確認済機器動作確認済みiPhone : 12 / 12Pro /12mini / SE(2020) / 11 / XR / X / 8 / 7 / 6s動作確認済みiPad : iPad(2020) / (2019) / (2018) / (2017)、iPad mini(2019)Apple純正Lightningイヤホン動作確認済み(2021年4月時点)iOS14.5、iPadOS14.5での動作確認済み(2021年4月時点)iPhone / iPadの転送&充電動作を確認済みの延長ケーブル(1m)です。本製品を介して、下記検証製品の組み合わせで動作検証を行っています。下記検証は「パソコンとのデータ転送」、「充電」、「音声(イヤホン)」の動作を確認しています。動作確認済み機種(iOS14.5/iPadOS14.5適用。メーカー調べ。2021年4月時点)iPhone : 12 / 12 Pro / 12 mini / SE(2020) / 11 / XR / X / 8 / 7 / 6siPad : (2020) / (2019) / (2018) / (2017)iPad mini : (2019)Apple USB-C - Lightningケーブル : iPhone 12 付属品Apple Lightning - USBケーブル : iPhone SE(2020) / 11付属品earpods with lightning connector : iPhone SE(2020) / 11 付属品Apple 20W USB-C電源アダプタ : (2021年購入モデル)Apple 5W USB電源アダプタ : iPhone7付属品
適合用途転送、充電
ケーブルタイプライトニング(MFI非認証製品)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
手元でUSB機器のON/OFFが簡単に行えます。 モバイルバッテリーやUSBファン、ライトなど手元で電源のON/OFFができて便利です。 最大480mbpsのデータ転送にも対応ており、充電しながらデータ転送でも利用できます。 最大で2Aまで対応します。
色ブラック
電流(A)最大2
規格USB2.0規格
電圧(V)最大5
コネクタ形状USB A(オス) - USB Type-C(メス)
転送速度(Mbps)最大480
ケーブル長(cm)約34(端子部含む)
オス形状USB A
メス形状USB Type-C
変換タイプオス - メス
1個
¥819
税込¥901
6日以内出荷
Quick Charge4.0/3.0/2.0での高速充電にも対応。 USB Power Delivery(30W)にも対応。USC3.1転送&充電対応。
コネクタ形状変換元(受口):USB Type-C メス、変換先(差口):USB Type-C オス
形状アダプタタイプ
変換タイプオス - メス
関連キーワード