「ガス 圧力計」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
外径(Φmm)75
ケース形状A枠(つば無)
接続ねじ3/8G(PF)
種類微圧計
寸法A(mm)78
精度±2%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)52
寸法C(mm)10
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続ねじ1/4G(PF)
種類微圧計
精度±2%F.S.
外径(Φmm)100
ケース形状A枠(つば無)
接続ねじ3/8G(PF)
種類微圧計
精度±2%F.S.
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)89
外径(Φmm)75
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)39
寸法C(mm)14
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
関連キーワード