屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。
メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
用途空調配管、設備配管等の温度測定
材質黄銅Niメッキ(感温部)
径(Φmm)100(指示部)
接続ねじR1/2
材質(ケース)ABS樹脂
精度(%)±2
使用場所屋内用
接続形状ユニオン式
関連資料図面(0.16MB)
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。
メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
用途空調配管、設備配管等の温度測定
材質黄銅Niメッキ(保護管)
径(Φmm)75(指示部)
接続ねじR1/2
材質(ケース)ABS樹脂
精度(%)±2
使用場所屋内用
接続形状保護管付き
関連資料図面(0.17MB)
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。
メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
用途空調配管、設備配管等の温度測定
材質黄銅Niメッキ(保護管)
径(Φmm)100(指示部)
接続ねじR1/2
材質(ケース)ABS樹脂
精度(%)±2
使用場所屋内用
接続形状保護管付き
関連資料図面(0.17MB)
関連キーワード