外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続ねじ1/4G(PF)
種類微圧計
精度±2%F.S.
外径(Φmm)100
ケース形状A枠(つば無)
接続ねじ3/8G(PF)
種類微圧計
精度±2%F.S.
外径(Φmm)75
ケース形状A枠(つば無)
接続ねじ3/8G(PF)
種類微圧計
寸法A(mm)78
精度±2%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)52
寸法C(mm)10
こんなお得な商品も!
圧力計 立形 Gネジ Φ100
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
外径(Φmm)100
形状立形ツバ無し(AT)
接続ねじ3/8G(PF)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)103
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)82
寸法E(mm)18
寸法B(mm)42
寸法C(mm)16
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
関連キーワード