3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質で、低価格な屋内汎用形真空計です。ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)78 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)40 寸法C(mm)16 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604 最小目盛(MPa)0.002
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじ1/4G(PF) 種類微圧計 精度±2%F.S.
1台
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径(Φmm)75 ケース形状A枠(つば無) 接続ねじ3/8G(PF) 種類微圧計 寸法A(mm)78 精度±2%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)52 寸法C(mm)10
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連カテゴリ