今まで除去が困難とされていたガラスや鏡の頑固なウロコ(鱗状)被膜を落とす研磨剤です。限りなくガラスの硬さに近い大きな粒子を配合することで汚れを砕きながら磨き上げ、傷をつけずに汚れだけを取り除きます。業務用として鉄道車輌や温泉施設などのメンテナンス業向けに作られた製品なので、市販品では落ちない強固で強力なウロコでも確実に除去します。人・環境・ガラス、全てにやさしい天然素材のクリーナーです。
用途車(乗用車・トラック・バス)や鉄道車輛の窓ガラス・ガラス製ミラー・風呂場や温泉施設のガラス・鏡のウロコ・水あか・カルキ・ウォータースポットの除去
使用方法(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。(2)本品をバフ(またはスポンジ)に適量とり、30cm角に塗り広げます。(3)霧吹き等で補水しながら、ポリッシャーの低速回転で研磨します。(手磨きの場合は専用スポンジでハガキ1枚分を目安に研磨し、除去できたら次の箇所に移行してください。)(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。
種類液状
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
小さな粒子でキズをつけずに磨き上げ、鏡やガラスにクリアな輝きを取り戻します。油膜や古いコーティング膜も、こするだけで瞬時に除去が可能。フロントガラスやサイドガラス、サイドミラーにも使えます。
用途車(乗用車・トラック・バス)や鉄道車輛の窓ガラス・ガラス製ミラ-の油膜・軽微なウロコ・水あか除去
使用方法(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。(2)本品を研磨パッドに適量とり、対象物に塗り広げます。(3)霧吹き等で軽く補水しながら研磨します。(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。※ポリッシャーを使用する場合はシングルポリッシャー+ウールバフをご使用ください。
種類液状
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
浴室のガラスや鏡のウロコ落としに。
「ウロコ落としZEROハード」と一緒にご使用下さい。
仕様鱗除去用
危険物の類別非危険物
サイズ(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
関連キーワード