常温急速硬化タイプで、揺変性あるので、間隙重点可能です。種々の被着体に対する幅広い接着剤を有します。
用途金属、セラミック、ゴム、硬質プラスチック等
付属品50mlミキサー6本
可使時間(分/25℃)4~8
密度【主剤】約1.65g/mL【硬化剤】約1.9g/mL
外観(混合前)【主剤】白色【硬化剤】濃灰色 / (混合前)灰色
質量混合比主剤(100):硬化剤(100)
粘度(25℃)(Pa・s[P])【混合物】揺変性ペースト【主剤】揺変性ペースト【硬化剤】揺変性ペースト
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.11MB)
2液性エポキシ系速硬化接着剤です。常温急速硬化で約20分で初期強度発現します。せん断・剥離接着強度が高いです。
用途金属、セラミック、ゴム、硬質プラスチック等への接着
内容量(mL)主剤:15/硬化剤:15
配合主剤 100 : 硬化剤 100
可使時間(分)4(25℃ 100g)
主な用途金属、セラミック、ゴム、硬質プラスチック等への接着
外観【主剤】コハク色【硬化剤】淡黄色【混合物】淡黄色
粘度(mPa・s)【混合物】1.18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1500mL
入数30g×10セット×5箱
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.35MB)
取扱説明書(3.48MB)
危険物の性状非水溶性
1箱(30g×50セット)
¥59,980
税込¥65,978
13日以内出荷
急速硬化タイプの2液性高性能接着剤です。
用途金属・ガラス・陶磁器・木材など。金属・ガラス・陶器・コンクリート・木材。
トラスコ品番393-9448
セット内容主剤(15g)、硬化剤(15g)
色(主剤)こはく(硬化剤)淡黄色
タイプチューブ・急速硬化
容量(g)30
可使時間(分)(25℃)約5
主な用途金属・ガラス・陶磁器・コンクリート・木材
硬化時間(時間)(25℃)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.03L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
せん断および剥離接着強さ、靭性、弾性に優れます。
用途種々の被着体(金属、木材、ゴム、複合資材、樹脂など)の接着に優れます。
セット内容【主剤】1.0kg【硬化剤】0.4kg
内容1.4kg×6セット
比重【主剤】約1.2【硬化剤】約1.0
可使時間(分/25℃)60
外観(混合前)【主剤】黄色【硬化剤】青色 / (混合前)濃緑色
質量混合比主剤(100):硬化剤(40)
粘度(25℃)(Pa・s[P])【混合物】35~45【主剤】100-300【硬化剤】0.6-1.4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量260mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1箱(1.4kg×6セット)
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
関連キーワード