アラルダイト AV1580/HV1580 エポキシ・パテ(500gセット)アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)¥49,980税込¥54,978
1箱(500g×10セット)
13日以内出荷
2液性エポキシ系接着剤です。金属、コンクリート、木材、硬質プラスチック等、色々な材料に強力接着します。硬化すると金属のように固まります。硬化後は、研磨や機械加工ができます。肉やせが無く硬化します。耐熱・耐水・耐薬品性に優れています。また、隙間の充填やシーリング、パイプ、タンクの補修、高振動部分の充填・バランス保持、小型電気部品の埋込、治具類の補強枠の組立、壁面、天井面などへの取付、欠損部分の補修等でも使用できます。
用途金属、コンクリート、木材、硬質プラスチック等への接着。シーリング、隙間充填、補修など内容量(g)【主剤】250【硬化剤】250配合【主剤】100:【硬化剤】100比重【混合物】2可使時間(分)12~25外観主剤:緑色/硬化剤:緑色立ち上がり強度発現時間1時間(25℃)粘度(Pa・s)【混合物(25℃)】パテ状危険物の類別非危険物入数AV1580 (250g×10)+ HV 1580 (250g×10)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.78MB)