ゴム製蘇生型 衝撃吸収ポール デスポールフタハシ技研21日以内出荷
コイルスプリング内蔵!国内唯一のゴム製蘇生型ポール!!本体で衝撃を吸収!足元に負担をかけず床面に傷をつけません。本体が元に戻るので見栄えも良く、長期に亘り使用可能です!「人とモノ」と輸送車等の接触事故を回避する為の防護材です。取り付けボルトによる転倒事故等を防止する、セフティーベースカバー付き!蛍光反射テープ付きで視認性もUP!
用途貨物用エレベーターサイド・壁面・精密機器の周辺・進入禁止箇所・作業場出入り口付近等の接触・衝突防止と注意喚起。台車のストッパー・緩衝材として。質量(kg)約10.0直径(Φmm)約120材質(本体)合成ゴムSBR(コイルスプリング内蔵)全高(mm)約450公差(mm)±3ベース幅(mm)Φ約220ゴム硬度(ポール部/ベースカバー)70°/60°材質(ベースカバー)合成ゴムEPDMベース高(mm)約10材質(台座)Steel(ユニクロメッキ仕上げ)適合アンカー推奨サイズ:M12