カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- 阿部商会
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(501)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(140)
- PGA(7)
- HJC(エッチジェイシー)(6)
- スケーター(4)
- リヒトラブ(3)
- StarTech.com(2)
- MarvelEX(マーヴェレックス)(2)
- TKG(1)
- SPARKFUN(1)
- MARVELLOUS(1)
- MARWI(1)
「marvel」の検索結果
特価

MARVELLOUS 12/24V対応 40,000mAh 大容量ジャンプスターター
阿部商会(4件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷車・バイクから大型トラック・建機・農機まで対応!安全・保護機能付(短絡・逆接・過負荷・過放電・逆電流)本体IP64防水・LEDライト装備(フラッシュ点滅機能付)USB出力(5V)・シガー出力端子(12V)装備で、スマホやタブレット、デジカメなど電子機器への充電も可能災害時などの簡易電源として備えておくのも有効です。定格電圧(V)12/24使用電池リチウムイオンバッテリー質量(g)2250使用温度範囲(℃)-20~60本体寸法(mm)248×248×96バッテリー容量(Ah)40000コード長さ(cm)45始動電流(A)1000アズワン品番64-8899-92ピーク電流(A)2000