「ピン止め」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質SWB
寸法S(mm)0.9
寸法D(mm)1.8
寸法D1(mm)5.4
寸法H1(mm)1.8
寸法H2(mm)0.5以下
メッキクロメート
適合穴径(Φmm)2.2
くわえ部には他では見られない特殊なクロスローレット加工を施しており、つかんだ部材を滑らずしっかりホールドします。サイズは200mmタイプにすることにより剛性を高めています。鈑金作業、薄板のつかみ作業、割りピン・スナップピンの引き抜き、サークリップ・スナップリング・とめ輪の脱着などに非常に使いやすく仕事がはかどります。くわえ”重視の為、カッター部はあえて省いております。
全長(mm)210
頭部厚(mm)11
頭部長(mm)77
先端厚さ(mm)口:2.7
頭部幅(mm)22
ハンドル幅(mm)53
先端幅(mm)口:3.7
1丁
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
関連キーワード