表面処理三価クロメートメッキ
メッキ三価クロメート
タイプ半ネジ
表面処理クロメートメッキ
表面処理三価クロメートメッキ
タイプ全ネジ
表面処理クロメートメッキ
材質鉄(SWCH)
セット内容4×12(ナベWHAクロ)50本、4×12(ナベWHB1クロ)50本、4×16(ナベWHAクロ)50本、5×16(ナベWHAクロ)50本、5.5×15(トラスWHAクロ)30本6×20(P-1 6角ATクロ)20本、6×20(P-1 6角AT 三価CM)20本、10×30(P-3 DR B/TCM)10本6×16(P-1 6角ATクロ)30本、6×15(P3 DR W大 三価CM)20本、8×20(P-3 DR B/T CM)15本6×18(P-3 DR CM)30本、6×18(P-3 DR クロ)30本、6×20(P-3 DR W大 CM)20本
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
材質鉄
表面処理黒亜鉛メッキ
ボルト径M10
ピッチ1.25
六角対辺(mm)14
ボルト径5/16
材質ユニクロメッキ
寸法H(mm)4
寸法d(mm)5/16
山数18
寸法D(mm)18
寸法B(mm)5/16
ボルト径M18
ピッチP1.5
対辺(mm)27
材質クロメート
関連キーワード