用途中荷重用の構造物。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
一般セット機架台。
形状正方形
高さ(mm)60
材質(本体)アルミニウム
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
面取なし
フレーム幅(mm)60
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト
ボルト寸法6mm
断面積(mm2)1140.92
用途重荷重用の構造物。
マシン、コンベヤ等のフレーム。
高さ(mm)40
ボルト寸法8mm
形状正方形
材質(本体)アルミニウム
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
面取なし
フレーム幅(mm)40
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)747.02
関連キーワード