用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
高さ(mm)40
ボルト寸法4mm
形状長方形
材質(本体)アルミニウム
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
面取なし
フレーム幅(mm)20
サイズ(mm)20×40
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)329.86
用途重荷重用の構造物。
マシン、コンベヤ等のフレーム。
形状長方形
高さ(mm)80
材質(本体)アルミニウム
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
面取なし
フレーム幅(mm)40
サイズ(mm)40×80
表面処理(本体)白アルマイト
ボルト寸法8mm
断面積(mm2)951
関連キーワード