ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。
ANSI/NFPA70、79に対応可能。
耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
用途通信用トレイケーブルとして使用可能。
電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。
RS232C対応ケーブル。
色黒
長さ(m)100
定格電圧(V)300
適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)
RoHS指令(10物質対応)対応
ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。
ANSI/NFPA70、79に対応可能。
耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
用途通信用トレイケーブルとして使用可能。
電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。
RS232C対応ケーブル。
色黒
長さ(m)100
適合規格CM(UL444)、UL2464(AWM)
定格電圧(V)300
AWG26
導体構成(本/mm)7/0.16
絶縁体外径(mm)1.02
RoHS指令(10物質対応)対応
ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。
ANSI/NFPA70、79に対応可能。
耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
用途通信用トレイケーブルとして使用可能。
電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。
RS232C対応ケーブル。
色黒
長さ(m)100
適合規格CM(UL444)、UL2464(AWM)
定格電圧(V)300
AWG26
導体構成(本/mm)7/0.16
絶縁体外径(mm)1.02
RoHS指令(10物質対応)対応
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS89に対応。環境に配慮した材料構成です。
仕様導体サイズ:24AWG
適合規格(UL/cUL)UL758
定格電圧(V)(UL/cUL)30
構造導体(本/mm):11/0.16
耐電圧(UL/cUL)500/1分
外径(Φmm)対より:2.4、シールド:4.8、撚り合わせ:4.2
難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1
絶縁体厚さ(mm)0.3
概算質量(kg/km)45
導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10
シース厚(mm)0.65
シース色黒
導体外径(Φmm)0.61
試験電圧(V/1分)500
定格温度(℃)(UL/cUL)80
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)6.1
各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661
関連資料大栄電線工業製品 コア色(標準色)(0.43MB) 大栄電線工業 UL20276メーカーリーフレット(2.64MB)
絶縁体外径(Φmm)1.21
1セット(100m×20巻)
¥599,800
税込¥659,780
61日以内出荷
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS191に対応。環境に配慮した材料構成です。
仕様導体サイズ:24AWG
適合規格(UL/cUL)UL758
定格電圧(V)(UL/cUL)30
構造導体(本/mm):11/0.16
耐電圧(UL/cUL)500/1分
外径(Φmm)対より:2.4、シールド:4.8、撚り合わせ:4.2
難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1
絶縁体厚さ(mm)0.3
概算質量(kg/km)45
導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10
シース厚(mm)0.65
シース色アイボリー
導体外径(Φmm)0.61
試験電圧(V/1分)500
定格温度(℃)(UL/cUL)80
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)6.1
各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661
関連資料大栄電線工業製品 コア色(標準色)(0.43MB) 大栄電線工業 UL20276メーカーリーフレット(2.64MB)
絶縁体外径(Φmm)1.21
1セット(100m×20巻)
¥599,800
税込¥659,780
61日以内出荷
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS4に対応。環境に配慮した材料構成です。
仕様導体サイズ:20AWG
適合規格(UL/cUL)UL758
定格電圧(V)(UL/cUL)30
構造導体(本/mm):21/0.18
耐電圧(UL/cUL)500/1分
外径(Φmm)対より:3.1、撚り合わせ:5.4
難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1
絶縁体厚さ(mm)0.3
概算質量(kg/km)45
導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.9
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10
シース厚(mm)0.65
シース色黒
導体外径(Φmm)0.95
試験電圧(V/1分)500
定格温度(℃)(UL/cUL)80
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)6.7
各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661
関連資料大栄電線工業製品 コア色(標準色)(0.43MB) 大栄電線工業 UL20276メーカーリーフレット(2.64MB)
絶縁体外径(Φmm)1.55
1セット(100m×20巻)
¥499,800
税込¥549,780
61日以内出荷
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS106に対応。環境に配慮した材料構成です。
仕様導体サイズ:20AWG
適合規格(UL/cUL)UL758
定格電圧(V)(UL/cUL)30
構造導体(本/mm):21/0.18
耐電圧(UL/cUL)500/1分
外径(Φmm)対より:3.1、撚り合わせ:5.4
難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1
絶縁体厚さ(mm)0.3
概算質量(kg/km)45
導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.9
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10
シース厚(mm)0.65
シース色アイボリー
導体外径(Φmm)0.95
試験電圧(V/1分)500
定格温度(℃)(UL/cUL)80
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)6.7
各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661
関連資料大栄電線工業製品 コア色(標準色)(0.43MB) 大栄電線工業 UL20276メーカーリーフレット(2.64MB)
絶縁体外径(Φmm)1.55
1セット(100m×20巻)
¥499,800
税込¥549,780
61日以内出荷
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS141に対応。環境に配慮した材料構成です。
仕様導体サイズ:22AWG
適合規格(UL/cUL)UL758
定格電圧(V)(UL/cUL)30
構造導体(本/mm):17/0.16
耐電圧(UL/cUL)500/1分
外径(Φmm)対より:2.7、撚り合わせ:5.1
難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1
絶縁体厚さ(mm)0.3
概算質量(kg/km)45
導体抵抗(Ω/km)(20℃)59.3
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10
シース厚(mm)0.65
シース色アイボリー
導体外径(Φmm)0.76
試験電圧(V/1分)500
定格温度(℃)(UL/cUL)80
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)6.4
各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661
関連資料大栄電線工業製品 コア色(標準色)(0.43MB) 大栄電線工業 UL20276メーカーリーフレット(2.64MB)
絶縁体外径(Φmm)1.36
1セット(100m×20巻)
¥549,800
税込¥604,780
61日以内出荷
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS39に対応。環境に配慮した材料構成です。
仕様導体サイズ:22AWG
適合規格(UL/cUL)UL758
定格電圧(V)(UL/cUL)30
構造導体(本/mm):17/0.16
耐電圧(UL/cUL)500/1分
外径(Φmm)対より:2.7、撚り合わせ:5.1
難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1
絶縁体厚さ(mm)0.3
概算質量(kg/km)45
導体抵抗(Ω/km)(20℃)59.3
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10
シース厚(mm)0.65
シース色黒
導体外径(Φmm)0.76
試験電圧(V/1分)500
定格温度(℃)(UL/cUL)80
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)6.4
各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661
関連資料大栄電線工業製品 コア色(標準色)(0.43MB) 大栄電線工業 UL20276メーカーリーフレット(2.64MB)
絶縁体外径(Φmm)1.36
1セット(100m×20巻)
¥549,800
税込¥604,780
61日以内出荷
関連キーワード