温度範囲(℃)操作:0℃から+40℃(+32°Fから+104°F)、最大:35℃(95°F)ただし3000m、保管:-20℃から+60℃(-4°Fから+140°F)
保証期間1年間が標準SmartCareによる5年のカバレッジ
周波数帯域(GHz)2.4および5(一部の地域ではDFSチャンネルに対応)
湿度(%)保管:0~90、動作:0~85(結露なし)
各種証明書FCC/CE
1base unit, buttonなし, Trayなし
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
会議室とリモート参加者のコラボレーションとしてUCプラットフォームとAV USB機器を連携させ、簡単にワイヤレスコンファレンシングを実現できます。会議室や役員会議室に最上級のワイヤレスコンファレンスとリモートコラボレーションをお届けします。タッチディスプレイと組み合わせたインタラクティブティとモデレーションも使用頂けます。最大同時2デバイス投影。HDMI入力1系統。
1個
¥389,800
税込¥428,780
9日以内出荷
関連キーワード