「clickshareボタン」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
温度範囲(℃)操作:0℃から+40℃(+32°Fから+104°F)、最大:35℃(95°F)ただし3000m、保管:-20℃から+60℃(-4°Fから+140°F)
保証期間1年間が標準SmartCareによる5年のカバレッジ
周波数帯域(GHz)2.4および5(一部の地域ではDFSチャンネルに対応)
湿度(%)保管:0~90、動作:0~85(結露なし)
各種証明書FCC/CE
会議室とリモート参加者のコラボレーションとしてUCプラットフォームとAV USB機器を連携させ、簡単にワイヤレスコンファレンシングを実現できます。会議室や役員会議室に最上級のワイヤレスコンファレンスとリモートコラボレーションをお届けします。タッチディスプレイと組み合わせたインタラクティブティとモデレーションも使用頂けます。最大同時2デバイス投影。HDMI入力1系統。
1個
¥389,800
税込¥428,780
9日以内出荷
CX-50はパソコンやタブレット、スマートフォンなどの画面を大画面モニターやプロジェクターで表示してシェアし、投影されているコンテンツを手元のPCに表示できる、中大規模会議室に最適なワイヤレスカンファレンスツールです。タブレットやスマートフォンからは、ClickShareアプリ、またはAppleのAirPlay、Google Castを利用して、モバイルデバイスの情報を共有できます。またUC(ユニファイドコミュニケーション)ツールと組み合わせて使用すれば、ClickShareボタンを使うだけで、PCカメラ、スピーカーマイクがルームカメラやルームスピーカーマイクに切り替えられます。
仕様●オペレーティングシステム:Windows 10以降、macOS 11(BigSur)以降。Android v11以降(ClickShareアプリ)、iOS 14以降(ClickShareアプリ)●ClickShareボタン:2●ClickShareアプリ:デスクトップとモバイル●ネイティブプロトコル:Airplay、Google Cast、Miracast、同時接続の最大数(ボタンやアプリを使用):最小32●同時投影数:2●認証プロトコル:WPA2-PSKのスタンドアロンモード、ネットワーク統合モードでClickShare Buttonを使用したWPA2-PSKまたはIEEE 802.1X●無線伝送プロトコル:IEEE 802.11 a/g/n/acおよびIEEE 802.15.1●Reach:ClickShareボタンとClickShareベースユニット間の最大距離30m(100フィート) 周波数帯域2.4GHZおよび5GHz(DFS)●周波数帯域:2.4 GHz および 5 GHz (一部の地域で DFS チャンネル対応)●盗難防止システム:ケンジントン ロック●タッチスクリーンのサポートとインタラクティブ性:タッチスクリーンサポート:あり、双方向性:あり●ワイヤレスコンファレンス:アプリまたはボタン経由●ローカルビュー:高画質●ネットワーク接続:LAN & Wi-Fi(デュアル)●管理とレポート:あり
質量(g)900
外形寸法(mm)39×200×202(高さ×幅×奥行き)
電源標準110/220 V ACプラグ
消費電力動作時: 50W (最大)/スタンバイ時: <8W (ネットワークスタンバイ)、< 0.5W (ディープスタンバイモード)
接続1×イーサネット LAN 1Gbit/1×USB Type-C 2.0(背面)、2×USB Type A 2.0(背面)、1×USB Type A 2.0(前面)/オーディオ アナログ ライン出力ミニジャックソケット(3.5mm)、デジタルS/PDIF
保存温度(℃)-20~60
使用周囲温度(℃)0~40
ノイズレベル最大 25dBA @ 0-30℃/最大 30dBA @ 30-40℃
ビデオ仕様出力:4K UHD (3840*2160) @ 30Hz。HDMI(TM)1.4b、入力:1920x1080 @30HzHDMI 1.4b
オーディオ出力USB、SPDIF、ジャック、HDMI
使用周囲湿度(%RH)0~85(結露なし)
保存湿度(%RH)0~90(結露なし)
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
関連キーワード