カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
    • 塩ビ管(5)
絞り込み
ブランド
  • 日本プラスチック工業
  • モノタロウ(2)
  • Aron(アロン化成)(1)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
  • アキレス(5)
  • MCC(松阪鉄工所)(4)
  • エスコ(7)
  • アウス(5)
  • カクダイ(5)
  • 東栄工業(5)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • 未来工業(4)
  • 前澤化成工業(4)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ミヤコ(3)
  • エスロン(3)
  • トップ工業(2)
  • 東栄管機(2)
  • GAONA(ガオナ)(2)
呼び径(A)
  • 75(5)
種類
  • 種類パイプ(5)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp75 塩ビ」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビパイプ HIVP管 1m 日本プラスチック工業塩ビパイプ HIVP管 1m日本プラスチック工業
12,980税込14,278
1セット(4本)
6日以内出荷
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)長さ許容差(mm)±10管種HIVP管
塩ビパイプ VP管 1m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 1m日本プラスチック工業
13,980税込15,378
1セット(4本)
6日以内出荷
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)±10管種VP管
塩ビカラーパイプ VP管 4m 日本プラスチック工業塩ビカラーパイプ VP管 4m日本プラスチック工業
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。
用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)4規格JISK6741長さ許容差(mm)±10管種VP管
塩ビパイプ HIVP管 4m 日本プラスチック工業塩ビパイプ HIVP管 4m日本プラスチック工業
11,980税込13,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)規格JISK6742関連資料図面(0.03MB)長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
塩ビパイプ VP管 4m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 4m日本プラスチック工業
7,998税込8,798
1本
当日出荷から6日以内出荷
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742管種VP管
vp75継手特集