「看板灯 LED」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途壁面看板、ファサード用、両面発光タ イプ 360度配光
電球の種類LED
配光角度(°)360
口金G13
保護等級IP65
調光の可否×
入力電圧(V)AC100~AC240
取付ピッチ(mm)200~250
仕様ランプ重なり不要
用途壁面看板、ファサード用、片面発光タ イプ 300度配光
電球の種類LED
配光角度(°)300
口金G13
保護等級IP65
調光の可否×
入力電圧(V)AC100~AC240
取付ピッチ(mm)200~250
仕様ランプ重なり不要
大型サイン専用のLED投光器。
独自の偏光レンズによってSVタイプは看板H寸法6MまでPVタイプは看板W寸法4Mまでをカバーします。
50mm角パイプ差込での取付、ブラケットでのボルト取付に対応。
ビューサイノンは大型看板の灯数を劇的に削減致します。
タイプ水銀灯700W、メタルハライド400W相当
消費電力(W)240 ±5
入力電圧(V)AC100-AC240
保護等級IP66
色温度(K)5000
調光方式×
電球の種類LED
看板照明で使用されるバラストレス水銀灯160Wと、バラストレス水銀灯250W~300Wに代替可能なLEDランプ。消費電力を80%以上削減しつつ、照度アップが図れます。
防水IP65、耐振動設計で、横長看板用の広角タイプ、縦長看板の狭角タイプをご用意しました。
保護等級IP65
調光方式×
入力電圧(V)AC100-AC240
関連キーワード