2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビットのロックは手動より1.3倍の力でロック可能。自動でビットの取付け/取り外しができる。さまざまなねじや材料でもSafeDriveがねじの締め終わりに自動的に回転を停止させます。ヘッドやねじ山を傷めることがありません。滑りにくく、硬い表面にも穴あけできる。ねじ山がつぶれたねじも簡単に外せます
用途ねじの締め付け・ゆるめに 付属品両頭ビット(WA1100)×1、取扱説明書×1 定格電圧(V)DC18 最大トルク(N・m)約20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~800 本体質量(kg)約1.0 チャック能力(mm)~Φ10 穴あけ能力(mm) 木工約25 ねじ締め能力Φ4.1×38mm 米松 約350本 最大穴あけ能力(mm) 鉄工約10 能力(mm)鉄工/約10 木材/約25 モーター電圧(V)最大20 最大穴あけ能力木工Φ15mm/米松50mm 約30孔、鉄工Φ5mm/鉄板1.6mm 約250孔
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ビットのロックは手動より1.3倍の力でロック可能。自動でビットの取付け/取り外しができる。 さまざまなねじや材料でもSafeDriveがねじの締め終わりに自動的に回転を停止させます。ヘッドやねじ山を傷めることがありません。 滑りにくく、硬い表面にも穴あけできる。ねじ山がつぶれたねじも簡単に外せます。
用途ねじの締め付け・ゆるめに 付属品本体×1、両頭ビット(WA1100)×1、バッテリーパック(2.0Ah)WA3575×1、充電器WA3881×1、取扱説明書×1 定格電圧(V)DC18 最大トルク(N・m)約20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~800 本体質量(kg)約1.0 チャック能力(mm)~Φ10 ねじ締め能力Φ4.1×38mm/米松約350本 穴あけ能力木工Φ15mm/米松50mm:約30穴、鉄工Φ5mm/鉄板1.6mm:約250穴 能力(mm) 鉄工約10 能力(mm) 木工約25 モーター電圧(V)20(最大)
1セット
17,980 税込19,778
9日以内出荷