「クラフトロール」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール バッテリーパックとハブコントローラーは共通で各ツールに使用可能 コンセント不要でどこでも使える スピード調整ダイヤル付き(ツールによっては非対応です) USB出力(DC5V)付き
用途MAKERXシリーズ各ツールへ電力を供給 仕様USB出力:DC5V-2A 質量(g)約200 コード長さ(m)約1.3 出力電圧(V)DC18(最大20) 入力電圧(V)DC18(最大20)
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 温度設定がデジタル液晶表示だから見やすく使いやすい 幅広く温度設定ができるから様々な用途に使える スリムで握りやすいコンパクトデザイン
用途はんだ付け、ウッドバーニングやレザークラフトに 付属品本体×1、焼きごてこて先×9、接続スリーブ×1、シリコンスリーブ×1、スタンド×1 質量(g)約54 入力電圧(V)DC18(最大20) 連続使用時間(分)最大約80 温度設定範囲(℃)200~480
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 手軽に接着、模型製作やアクセサリー作り等ハンドクラフトの幅が拡がります オートパワーオフ(起動から約10分後)機能付きだから安心 予熱完了をランプでお知らせ
用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに プラスチック・金属等の仮止めに 付属品本体×1、グルースティック(Φ7×約170mm)×10 入力電圧(V)DC18(最大20) 主な用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに、プラスチック・金属等の仮止めに 危険物の類別非危険物
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 小型で高出力、ブラシレスモーター搭載 コンパクトなのに最大風速30m/sのパワフル送風 ハブコントローラーによる無段階風量調整機能付き 風量を調整できるから幅広い用途に使える スリムで握りやすいコンパクトデザイン
用途ごみ・ほこり等の吹き飛ばしに 塗装・接着後の乾燥等に 付属品本体×1 ノズル×1 質量(g)約191 入力電圧(V)DC18(最大20) 連続使用時間(分)最大約45 最大風速(m/s)約30
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 彫る・削る・磨く、様々な作業を1台でこなす万能ツール 小型で高出力、ブラシレスモーター搭載 コレットチャック式でΦ2.35/Φ3.2mm、2種類の軸径に対応 ハブコントローラーによる無段階回転速度調整機能付き スリムで握りやすいコンパクトデザイン
用途金属・木材・石材・ガラス等の研削・研磨加工に グラス彫刻や彫金、模型・アクセサリー製作に 付属品本体×1、ダイヤモンド砥石(軸径Φ3.2mm)×3、金属用軸付砥石(軸径Φ3.2mm)×3、マンドレル(軸径Φ3.2mm)×1、切断砥石×2、サンディングペーパー×10、スパナ×1、コレット(Φ2.35mm用)×1 質量(g)約145 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約10000~35000 入力電圧(V)DC18(最大20) チャック径(Φmm)コレットチャック2.35/3.2
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷