カテゴリ
- バイク部品(1)
- 電装(1)
絞り込み
ブランド
- GSユアサ
- NTB(16)
- KITACO(17)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- ニシモト(1)
- ALBA(アルバ)(14)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- ホンダ(8)
- Grondement(グロンドマン)(5)
- IKO(日本トムソン)(3)
- SMC(6)
- SWAGE-LINE(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- エスコ(6)
- オカムラ(岡村製作所)(14)
- ナブテスコサービス(39)
- バイクパーツセンター(3)
- 内田洋行(2)
- 呉竹(2)
- ブランドをもっと見る
「af61」の検索結果

12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
GSユアサ(133件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から3日以内出荷YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)