カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • バイク部品(2)
絞り込み
ブランド
  • GSユアサ
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • LONG(2)
  • FIAMM(フィアム)(2)
  • ACDelco(1)
  • 古河電池(1)
  • 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • VARTA(バルタ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fg21803」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ) GSユアサ小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)GSユアサ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
標準タイプ幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯種類小形制御弁式鉛蓄電池使用温度範囲(℃)-15~+40温度範囲(℃)-15~40公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25℃充電方式定電圧充電
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ(132件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型・優れたエンジン始動性能・漏液を抑えた構造・自己放電が少なく長期保管でも安心・高い信頼と品質・タフネスVRLA制御弁式・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ) GSユアサ産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)GSユアサ(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯充電方式定電圧充電温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)3年/25度仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPシリーズ) GSユアサ産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPシリーズ)GSユアサ
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯充電方式定電圧充電温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)3年/25度仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入りGSユアサ(13件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能
用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
電源(制御機器)カテゴリ