カテゴリ
- バイク部品(2)
絞り込み
ブランド
- GSユアサ
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- BenQ(ベンキュー)(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- brembo(11)
- FYH(日本ピローブロック)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- Prologo (プロロゴ)(3)
- Sanko IB(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(13)
- Wera(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- アイシン精機(3)
- エイム電子(6)
- スズキ(5)
- テルトニカ・ネットワークス(6)
- メディアカバーマーケット(7)
- 大電(8)
- 東海キャスター(3)
- ブランドをもっと見る
「tx14」の検索結果
特価
関連キーワード

12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
GSユアサ(133件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー
GSユアサ¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷から4日以内出荷充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。 電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。 ワールドスタンダードのジーエス・ユアサの技術力により高性能・高品質で安心してご使用になれます。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら