カテゴリ
- 制御機器(3)
- バッテリー・電装(3)
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- GSユアサ
- LONG(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- AZ BATTERY(1)
- 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(1)
- NBC[バッテリー](1)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
「wp20-12i long」の検索結果
特価

12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
GSユアサ(133件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から3日以内出荷YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPシリーズ)
GSユアサ¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)3年/25度充電方式定電圧充電
小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)
GSユアサ(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から6日以内出荷標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯種類小形制御弁式鉛蓄電池使用温度範囲(℃)-15~+40温度範囲(℃)-15~40公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25℃充電方式定電圧充電
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)
GSユアサ(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)3年/25度充電方式定電圧充電