「超小型除湿器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
空気中の水蒸気を水滴に変えて除湿します。
電気トラブル防止に大きな効果を発揮しています。
電源コード(m)1
特性徹底した省エネ設計、豊富なシリーズ、地球環境にやさしい、取り付け簡単、抜群の対環境性、冬季でも安心除湿(解氷機能付タイプ)、無保守・長寿命
幅(mm)100
質量(kg)3.6
高さ(mm)400
タイプ自動強制対流式
奥行(mm)100
消費電力(VA)36
機種中型
使用温度-10 ~ +55
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC1500V 1分間 lmp. (1.2/50)μs ± 3000V 3回
グリーン購入法適合
除湿能力(mL/h)6
適合容積(m3)6
関連キーワード