完全国内生産 安心・安全へのこだわり/ひび割れ防止!。さらなる安全施工に貢献リアルタイムデータ表示/打設から(電源ON後)約120日分(4か月)の記録可能。打設後から自動測定・記録(15分毎)寒中・暑中コンクリート養生時のひび割れ防止対策。コンクリート温度測定・コンクリート温度管理・コンクリート養生管理 本製品は、コンクリート内部に設置するものとして設計されています。
仕様ワイヤレス通信範囲:約12m(空気中では40m)、保存データ:12,288データ(15分間隔で128日間)、温度測定用センサーケーブルの長さ:30cmまたは3mから選択
寸法(mm)38×38×12(結束バンド取付用の突起部、サーミスタ、ゴムシートを除く)
測定精度±1℃
測定温度範囲-30~80℃
温度分解能(℃)0.1
測定インターバル15分
バッテリー寿命最長約4ヶ月
関連キーワード