オーシャンテクノロジー

オーシャンテクノロジーのページです。オーシャンテクノロジーは、オフィスサプライ、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日1月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1Gbps メディアコンバータ (マルチモード SC 550m 220m) オーシャンテクノロジー1Gbps メディアコンバータ (マルチモード SC 550m 220m)オーシャンテクノロジー
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
小型・軽量サイズMDI/MDIX自動認識ツイストペアポートの伝送設定をDIPスイッチで制御可能ストアー&フォワードスイッチングメカニズムでハイパフォーマンスを実現光ファイバとツイストペアポートをモニタリングし、リンクが確立できない場合は接続を切断するリンクアラーム機能を搭載落雷などによる電源異常時に自動的にリセットを行う電源自動リセット機能搭載CVT-RACK16に搭載することで2Uサイズに最大16台搭載可能
ミニサイズ WDM(Bi-Di) ファストイーサ・メディアコンバータ 10/100BaseTX to 100BaseFX(1芯WDM、SC、TX1310/RX1550、40km) オーシャンテクノロジーミニサイズ WDM(Bi-Di) ファストイーサ・メディアコンバータ 10/100BaseTX to 100BaseFX(1芯WDM、SC、TX1310/RX1550、40km)オーシャンテクノロジー
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
コンパクトを超えるミニサイズ、CVTシリーズ装置本体サイズの約40%小型化9Kバイトのジャンボフレームの透過をサポートTP/LANポートまたはFOポートにリンクダウンの障害が発生した場合、隣接ポートを強制的にリンクダウンして対向側のメディアコンバータにリンクダウンの障害を通知EIA19インチサブラックマウント対応 MCT-RACKシリーズに搭載可能
コンパクトメディアコンバータ(MCT-3612 管理機能搭載 1Gbps マルチモード(2芯)~550m) オーシャンテクノロジーコンパクトメディアコンバータ(MCT-3612 管理機能搭載 1Gbps マルチモード(2芯)~550m)オーシャンテクノロジー
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
CVTシリーズ装置本体サイズの約40%小型化9キロバイトのジャンボフレーム対応リンクアラーム機能搭載3.3V AC-DC電源アダプタ、壁取付マグネットシート標準添付管理機能搭載ラックマウントシャーシ(MCT-RACK-MGMシリーズ)へ搭載することで管理機能に対応
【レンタル】iFace Scanner卓上タイプ オーシャンテクノロジー【レンタル】iFace Scanner卓上タイプオーシャンテクノロジー
12,980税込14,278
1台
翌日出荷から4日以内出荷
非接触タイプ体温検知 AI顔認証マスク対応 ICカードによる勤怠管理 動画でわかるiFaceScanner iFaceScanner卓上タイプ 組立マニュアル ※iFaceScanner卓上タイプは医療用の体温計ではありませんので、測定温度は参考値となります。 正しい体温測定には医療用体温計をご使用下さい。
測定距離体温:50~100cm(50cm推奨)測定誤差体温:±0.5℃以内仕様AI顔認証:マスク対応、マスク着用判定:有、顔認証登録可能人数:20000人最大消費電力(W)13.5Wi-Fi対応使用環境-20℃~60℃外形寸法(mm)283×262×418セット内容本体、土台、ACアダプターセット、マウス、USBレシーバー(マウス用)、USBメモリ、USBハブ、取扱説明書(【iFaceScanner】設置マニュアル)、取扱説明書(【iFaceScanner】本体操作マニュアル)、取扱説明書(【SmartPass】インストールマニュアル)、取扱説明書(【SmartPass】操作マニュアル)、収納ケース、単3電池×1本サービス分類レンタル
10.3Gbps SFP+ SM/LC/20km/TX:1270nm/RX:1330nm オーシャンテクノロジー10.3Gbps SFP+ SM/LC/20km/TX:1270nm/RX:1330nmオーシャンテクノロジー
76,980税込84,678
1台
8日以内出荷
10ギガビットイーサネットSFP+モジュール