振動を最小限に抑える新設計ボディで、しかも静音タイプのモーターの採用で今までにない静寂性と低振動を実現しました。
フトコロサイズも350~700mmの4種類から選べるようになっていますので切断能力に応じてお選びください。
電圧(V)100
消費電力(W)200
ストローク数(min-1[回/分])50Hz:1000、60Hz:1200
ストローク(mm)15
傾斜角度(°)0~20(左側のみ)
付属品替刃×3(18山トビ目)、取扱説明書
出力(W)100
切断能力(mm)軟木:40以内、鉄:3以内、銅(真鍮):4以内
鋳鉄製のしっかりとした固定アーム&ボディなので機械自体のぶれが全くなく、より安心して精密な切断作業が行えます。
強力なスプリングを用いて、しかも鋸刃の上下動ストローク寸法を20mmにしたことで硬い・厚い材料切りも早くスムーズに行えます。
電圧(V)100
ストローク(mm)20
消費電力(W)320
傾斜角度(°)20(左側のみ)
付属品スパナ、六角レンチ、油差し、取扱説明書
質量(kg)49
出力(W)150
奥行(mm)600
切断能力(mm)軟木:50以内、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×820
駆動数(50/60Hz)(spm)950/1100
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
製品の内側底面にキャスターの付いたフレーム部を上下動させればキャスター部が床面に接地し(移動時)非接地時には固定・据え付けが可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×600
付属品片口スパナ(10/13)、プラスドライバー、黒丸シール×4
質量(kg)10
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
鋳鉄製のしっかりとした固定アーム&ボディなので機械自体のぶれが全くなく、より安心して精密な切断作業が行えます。
強力なスプリングを用いて、しかも鋸刃の上下動ストローク寸法を20mmにしたことで硬い・厚い材料切りも早くスムーズに行えます。
スタンド(脚付)の一体型は電源のON/OFFがフットスイッチで行えるので特に長い材料切断時には便利です。
電圧(V)100
ストローク(mm)20
消費電力(W)320
傾斜角度(°)20(左側のみ)
付属品スパナ、六角レンチ、油差し、取扱説明書
質量(kg)70
出力(W)150
奥行(mm)700
切断能力(mm)軟木:50以内、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1140×450×930
駆動数(50/60Hz)(spm)950/1100
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
ストローク(mm)25
傾斜角度(°)0~15(左側のみ)
付属品刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書
質量(kg)120
出力(W)300
奥行(mm)800
切断能力(mm)軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1255×760×1390
駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
切屑を吹き飛ばすから吸い込むの発想で完全集塵対応型なのはB仕様です。
切断面上部を吸引する側とテーブル下部に排出される分の両側をサポートします。
専用レバーとその先端にある押しボタンを用いれば鋸刃を切断したい材料の上から差し込むことができ、中抜き作業がグーンと容易に行えます。
ストローク(mm)25
付属品スパナ、六角レンチ、ドライバー、ボルト、油差し、取扱説明書
出力(W)300
奥行(mm)600
切断能力(mm)軟木:50以内、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×500×950
能力(mm)(中抜き/最大)55
駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
ストローク(mm)15
傾斜角度(°)20(左側のみ)
付属品刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書
出力(W)300
切断能力(mm)軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内
駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
電圧(V)三相200
ストローク(mm)15
消費電力(W)450
傾斜角度(°)20(左側のみ)
付属品刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書
質量(kg)133
出力(W)300
奥行(mm)1000
切断能力(mm)軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×600×1384
駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
1台
¥539,800
税込¥593,780
50日以内出荷
電圧(V)単相100
ストローク(mm)15
消費電力(W)530
傾斜角度(°)20(左側のみ)
付属品刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書
質量(kg)133
出力(W)300
奥行(mm)1000
切断能力(mm)軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×600×1384
駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
1台
¥539,800
税込¥593,780
50日以内出荷
関連キーワード