4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
営業時間外の電話応答を自動化! 音声合成・年間タイマー搭載で、留守応答の設定・登録が容易! 外出先からのリモコン操作に対応! 用件録音に対応、用件メッセージは最大300件/合計約120分録音できます。 応答メッセージは、本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。最大10チャネル/各チャネル最大5分録音できます。 応答メッセージ・用件メッセージともに、SDカードに録音。本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。 「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で応答メッセージを作成できます。 年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。 外出先から用件メッセージの録音内容が聞き出せます。 用件録音に対応、用件メッセージは最大300件/合計約120分録音できます。 応答メッセージは、本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。最大10チャネル/各チャネル最大5分録音できます。 応答メッセージ・用件メッセージともに、SDカードに録音。本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。 「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で応答メッセージを作成できます。 年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。 外出先から用件メッセージの録音内容が聞き出せます。
仕様【応答 メッセージ】作成方法:音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-1000データ入力ソフト(添付品)、記憶媒体:SDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、【プログラムタイマー】1日パターン 最大20種類、登録ステップ数 最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール 日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール 第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール 国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール 範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間 登録した月より10年、【VCCI】クラスA、【ハードディスク】1GB以上の空き容量、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用) 付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、壁掛け用木ネジ、取扱説明書(保証書) 質量(g)約390 電源(V)AC100±10(50/60Hz) 精度時計:月差±60秒(25℃、通電時) 対応OSMicrosoft Windows 10/8.1 日本語版 接続方式モジュラー接続 最大消費電力(W)2.5 外部出力端子イヤホン:3.5mm モノラルミニジャック インピーダンス32Ω 保証期間停電バックアップ:年月日・時刻は約7年 使用CPUOS が推奨する環境以上 録音時間(分)応答 メッセージ:各チャネル最大5、用件メッセージ:合計約120 メッセージ件数可変:最大10チャネル、固定:2チャネル(応答録音用・応答専用 各1チャネル) 動作湿度(%)20~85(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)-10~50 使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと) 最大録音件数300件 録音方式μ-law 8kHz 8bit モノラル 抵抗値(Ω)直流:273 動作温度範囲(℃)5~40 回線種別アナログ一般回線/1回線
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

<受話器・外部入力接続対応モデル> 簡単接続・簡単操作、メモ代わりに録音! 電話機の下における省スペース設計! 録音告知アナウンス送出に対応! 電話機により異なる受話器のモジュラー配列(ピンアサイン)もスイッチの切り替えで簡単に設定できます。 「この通話はサービス向上のため録音させていただきます」などの自作・固定のアナウンスを送出することができます。 録音の開始・終了は、「自動録音(音声起動)」「手動録音」から選択でき、スイッチの切り替えで設定できます。 SDカードに最大4,444時間録音できます。(SDHCカード 32GB LPモードの場合) 専用ソフトをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続することで、パソコンから音声の検索・再生や音声ファイル転送ができます。また、パソコンからUSB経由で電源供給することができます。 独自の録音起動方式で通話の録音漏れを防止、通話中以外の周囲の音声等による録音誤動作を抑制できます。<特許4841526>
仕様録音告知:自動送出/手動送出、ハードディスク:100MB以上の空き容量 セット内容本体、電源アダプタ、SDカード(4GB)、セキュリティカバー、モジュラーコード20cm、モジュラーコード3m(VR-D179Aのみ添付)、取扱説明書(保証書)各1 質量(g)約440 電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ) 精度時計:月差±60秒(通電時25℃) 対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版 接続方式(音声入力方法)受話器接続:受話器モジュラー端子<モジュラ配列(ピンアサイン)切替え可> 起動形式音声起動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×260×15(ゴム足含まず) 最大消費電力(W)4.5 インターフェースUSB2.0 ミニBコネクタ ファイル入数9999個(1枚のSDカードに保存できる最大数) メモリーOSが推奨する環境以上 使用CPUOSが推奨する環境以上 外部入力3.5Φモノラルミニジャック インピーダンス15kΩまたは6kΩ 録音方式SDカード(128MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)/自動録音/手動録音 対応SDカード2GB、4GB(標準添付)、8GB、16GB、32GB
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

4回線同時に電話がかかっても、冒頭からメッセージを伝えることができます。パソコンからネットワーク(LAN)経由で「音声編集」「スケジュール編集」「各種設定」の遠隔操作や、回線状態(待機中/着信中/応答中)の動作モニターができます。ネットワーク経由で設定変更。外出先から「応答セット・解除」「メッセージ切替」「メッセージ録音・再生」などをリモコン操作できます。※リモコン信号は、プッシュ信号の送れる電話機でないと作動しません。外出先から電話でリモコン操作。本装置でカウントした着信件数をパソコンからネットワーク(LAN)経由で確認できます。また、着信応答データとして集計しCSVファイルで保存できます。パソコンから着信件数の確認・集計。「音声合成機能」を搭載しており、パソコン操作で容易に応答メッセージが作成できます。アナウンサーの手配などメッセージ作成業務の負荷を軽減できます。テキスト入力で応答メッセージ作成。タイマースケジュールは、パソコンで専用データ入力ソフトにより簡単に作成・登録できます。年間を通して「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動コントロールできます。年間タイマーでセット・解除忘れ解消。応答メッセージはSDカードに録音。本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。SDカードを本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、取扱説明書(保証書) 質量(kg)約1 ブラック 電源(V)AC100±10(50/60Hz) 精度【時計】月差±60秒(25℃、通電時) 直流抵抗270Ω 接続方式モジュラー接続 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×68(ゴム足含まず) 機能【収容回線】最大4回線、【応答メッセージ作成方法】音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-4000Nデータ入力ソフト(添付品)、【時刻修正】NTP、【VCCI】クラスA 最大消費電力(W)5 インターフェース10BASE-T/100BASE-TX(コネクタ形状:RJ-45) データメモリ【記憶媒体】SDカード(1GB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB) 入力端子【保留音起動】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上) 推奨環境【OS】Microsoft Windows 10/8.1 日本語版 ※3、【CPU】OS が推奨する環境以上、【メモリ】2GB以上、【ハードディスク】1.3GB以上の空き容量、【サウンド】Waveファイルが再生できること、【ディスプレイ】1024×768以上 High Color(16bit)以上、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用)、【LAN】TCP/IPでLAN/WAN接続ができること 録音時間(分)最大100(全チャネル合計) メッセージ件数【案内メッセージ】20チャネル、【挨拶メッセージ】1チャネル、【終了メッセージ】1チャネル、【保留音】1チャネル 外部端子【制御】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上) 動作湿度(%)20~85(結露のないこと) 保存湿度(%)20~85(結露のないこと) 出力端子【保留音】最高出力レベル:+8dBm 保管温度範囲(℃)-10~50 プログラム機能【タイマー】1日パターン:最大20種類、登録ステップ数:最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール:日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール:第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール:国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール:範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間:登録した月より20年 プロトコルTCP/IP 録音方式PCM 8kHz 16bit モノラル インピーダンス(Ω)【保留音】8 停電対応【バックアップ】年月日・時刻は約7年 動作温度範囲(℃)5~40 回線種別アナログ一般回線
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷

<電話回線接続対応モデル> 簡単接続・簡単操作、メモ代わりに録音! 電話機の下における省スペース設計! 録音告知アナウンス送出に対応! 電話機により異なる受話器のモジュラー配列(ピンアサイン)もスイッチの切り替えで簡単に設定できます。 「この通話はサービス向上のため録音させていただきます」などの自作・固定のアナウンスを送出することができます。 ・録音の開始・終了は、「自動録音(音声起動、回線・外部起動)」「手動録音」から選択でき、スイッチの切り替えで設定できます。 SDカードに最大4,444時間録音できます。(SDHCカード 32GB LPモードの場合) 専用ソフトをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続することで、パソコンから音声の検索・再生や音声ファイル転送ができます。また、パソコンからUSB経由で電源供給することができます。 独自の録音起動方式で通話の録音漏れを防止、通話中以外の周囲の音声等による録音誤動作を抑制できます。<特許4841526>
仕様録音告知:自動送出/手動送出、ハードディスク:100MB以上の空き容量 セット内容本体、電源アダプタ、SDカード(4GB)、セキュリティカバー、モジュラーコード20cm、モジュラーコード3m(VR-D179Aのみ添付)、取扱説明書(保証書)各1 質量(g)約460 電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ) 精度時計:月差±60秒(通電時25℃) 対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版 接続方式(音声入力方法)受話器接続:受話器モジュラー端子<モジュラ配列(ピンアサイン)切替え可>、電話回線接続:アナログ一般回線1回線 モジュラー接続 起動形式音声起動/回線・外部起動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×260×15(ゴム足含まず) 最大消費電力(W)4.5 インターフェースUSB2.0 ミニBコネクタ ファイル入数9999個(1枚のSDカードに保存できる最大数) メモリーOSが推奨する環境以上 出力接点VR OUT端子:無電圧メーク(接点容量DC30V 500mA以下) 使用CPUOSが推奨する環境以上 接点仕様無電圧メーク/ブレーク(接点容量DC5V10mA以上接点抵抗1kΩ以下) 外部入力3.5Φモノラルミニジャック インピーダンス15kΩまたは6kΩ 外部端子電話機接続ジャック(2-5番ピン) 録音方式SDカード(128MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)/自動録音/手動録音 音声出力VR OUT端子:-20dBV 600Ω 対応SDカード2GB、4GB(標準添付)、8GB、16GB、32GB
1台
42,980 税込47,278
当日出荷