営業時間外の電話応答を自動化! 音声合成・年間タイマー搭載で、留守応答の設定・登録が容易! 外出先からのリモコン操作に対応!
用件録音に対応、用件メッセージは最大300件/合計約120分録音できます。
応答メッセージは、本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。最大10チャネル/各チャネル最大5分録音できます。
応答メッセージ・用件メッセージともに、SDカードに録音。本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で応答メッセージを作成できます。
年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。
外出先から用件メッセージの録音内容が聞き出せます。
用件録音に対応、用件メッセージは最大300件/合計約120分録音できます。
応答メッセージは、本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。最大10チャネル/各チャネル最大5分録音できます。
応答メッセージ・用件メッセージともに、SDカードに録音。本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で応答メッセージを作成できます。
年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。
外出先から用件メッセージの録音内容が聞き出せます。
仕様【応答 メッセージ】作成方法:音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-1000データ入力ソフト(添付品)、記憶媒体:SDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、【プログラムタイマー】1日パターン 最大20種類、登録ステップ数 最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール 日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール 第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール 国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール 範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間 登録した月より10年、【VCCI】クラスA、【ハードディスク】1GB以上の空き容量、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用)
付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、壁掛け用木ネジ、取扱説明書(保証書)
質量(g)約390
電源(V)AC100±10(50/60Hz)
精度時計:月差±60秒(25℃、通電時)
対応OSMicrosoft Windows 10/8.1 日本語版
接続方式モジュラー接続
最大消費電力(W)2.5
外部出力端子イヤホン:3.5mm モノラルミニジャック インピーダンス32Ω
保証期間停電バックアップ:年月日・時刻は約7年
使用CPUOS が推奨する環境以上
録音時間(分)応答 メッセージ:各チャネル最大5、用件メッセージ:合計約120
メッセージ件数可変:最大10チャネル、固定:2チャネル(応答録音用・応答専用 各1チャネル)
動作湿度(%)20~85(結露なきこと)
保管温度範囲(℃)-10~50
使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)
最大録音件数300件
録音方式μ-law 8kHz 8bit モノラル
抵抗値(Ω)直流:273
動作温度範囲(℃)5~40
回線種別アナログ一般回線/1回線
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
<受話器・外部入力接続対応モデル> 簡単接続・簡単操作、メモ代わりに録音! 電話機の下における省スペース設計! 録音告知アナウンス送出に対応!
電話機により異なる受話器のモジュラー配列(ピンアサイン)もスイッチの切り替えで簡単に設定できます。
「この通話はサービス向上のため録音させていただきます」などの自作・固定のアナウンスを送出することができます。
録音の開始・終了は、「自動録音(音声起動)」「手動録音」から選択でき、スイッチの切り替えで設定できます。
SDカードに最大4,444時間録音できます。(SDHCカード 32GB LPモードの場合)
専用ソフトをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続することで、パソコンから音声の検索・再生や音声ファイル転送ができます。また、パソコンからUSB経由で電源供給することができます。
独自の録音起動方式で通話の録音漏れを防止、通話中以外の周囲の音声等による録音誤動作を抑制できます。<特許4841526>
仕様録音告知:自動送出/手動送出、ハードディスク:100MB以上の空き容量
セット内容本体、電源アダプタ、SDカード(4GB)、セキュリティカバー、モジュラーコード20cm、モジュラーコード3m(VR-D179Aのみ添付)、取扱説明書(保証書)各1
質量(g)約440
電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ)
精度時計:月差±60秒(通電時25℃)
対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版
接続方式(音声入力方法)受話器接続:受話器モジュラー端子<モジュラ配列(ピンアサイン)切替え可>
起動形式音声起動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×260×15(ゴム足含まず)
最大消費電力(W)4.5
インターフェースUSB2.0 ミニBコネクタ
ファイル入数9999個(1枚のSDカードに保存できる最大数)
メモリーOSが推奨する環境以上
使用CPUOSが推奨する環境以上
外部入力3.5Φモノラルミニジャック インピーダンス15kΩまたは6kΩ
録音方式SDカード(128MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)/自動録音/手動録音
対応SDカード2GB、4GB(標準添付)、8GB、16GB、32GB
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
4回線同時に電話がかかっても、冒頭からメッセージを伝えることができます。パソコンからネットワーク(LAN)経由で「音声編集」「スケジュール編集」「各種設定」の遠隔操作や、回線状態(待機中/着信中/応答中)の動作モニターができます。ネットワーク経由で設定変更。外出先から「応答セット・解除」「メッセージ切替」「メッセージ録音・再生」などをリモコン操作できます。※リモコン信号は、プッシュ信号の送れる電話機でないと作動しません。外出先から電話でリモコン操作。本装置でカウントした着信件数をパソコンからネットワーク(LAN)経由で確認できます。また、着信応答データとして集計しCSVファイルで保存できます。パソコンから着信件数の確認・集計。「音声合成機能」を搭載しており、パソコン操作で容易に応答メッセージが作成できます。アナウンサーの手配などメッセージ作成業務の負荷を軽減できます。テキスト入力で応答メッセージ作成。タイマースケジュールは、パソコンで専用データ入力ソフトにより簡単に作成・登録できます。年間を通して「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動コントロールできます。年間タイマーでセット・解除忘れ解消。応答メッセージはSDカードに録音。本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。SDカードを本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、取扱説明書(保証書)
質量(kg)約1
色ブラック
電源(V)AC100±10(50/60Hz)
精度【時計】月差±60秒(25℃、通電時)
直流抵抗270Ω
接続方式モジュラー接続
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×68(ゴム足含まず)
機能【収容回線】最大4回線、【応答メッセージ作成方法】音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-4000Nデータ入力ソフト(添付品)、【時刻修正】NTP、【VCCI】クラスA
最大消費電力(W)5
インターフェース10BASE-T/100BASE-TX(コネクタ形状:RJ-45)
データメモリ【記憶媒体】SDカード(1GB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)
入力端子【保留音起動】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)
推奨環境【OS】Microsoft Windows 10/8.1 日本語版 ※3、【CPU】OS が推奨する環境以上、【メモリ】2GB以上、【ハードディスク】1.3GB以上の空き容量、【サウンド】Waveファイルが再生できること、【ディスプレイ】1024×768以上 High Color(16bit)以上、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用)、【LAN】TCP/IPでLAN/WAN接続ができること
録音時間(分)最大100(全チャネル合計)
メッセージ件数【案内メッセージ】20チャネル、【挨拶メッセージ】1チャネル、【終了メッセージ】1チャネル、【保留音】1チャネル
外部端子【制御】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)
動作湿度(%)20~85(結露のないこと)
保存湿度(%)20~85(結露のないこと)
出力端子【保留音】最高出力レベル:+8dBm
保管温度範囲(℃)-10~50
プログラム機能【タイマー】1日パターン:最大20種類、登録ステップ数:最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール:日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール:第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール:国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール:範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間:登録した月より20年
プロトコルTCP/IP
録音方式PCM 8kHz 16bit モノラル
インピーダンス(Ω)【保留音】8
停電対応【バックアップ】年月日・時刻は約7年
動作温度範囲(℃)5~40
回線種別アナログ一般回線
1台
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
タカコム製 音声応答装置 AT-D39SⅢの音声合成・年間タイマー登録に利用! 留守応答の設定・登録が容易!
タカコム製 音声応答装置 AT-D39SⅢ用
「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で応答メッセージを作成できます。
年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。
仕様ソフトウェア:AT-D39SⅢデータ入力ソフト(5ライセンス)、ディスク装置:CD-ROMドライブ(インストール用)
質量(g)約110
対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×110×24
消費電流(mA)動作時:500以下 待機時:2.5以下
メモリーOSが推奨する環境以上
カード使用可能:DFC-30M
ディスプレイ解像度1024×768ドット以上
使用CPUOSが推奨する環境以上
ハードディスクドライブ(GB)1以上の空き容量
インターフェイスUSB 2.0
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
<電話回線接続対応モデル> 簡単接続・簡単操作、メモ代わりに録音! 電話機の下における省スペース設計! 録音告知アナウンス送出に対応!
電話機により異なる受話器のモジュラー配列(ピンアサイン)もスイッチの切り替えで簡単に設定できます。
「この通話はサービス向上のため録音させていただきます」などの自作・固定のアナウンスを送出することができます。
・録音の開始・終了は、「自動録音(音声起動、回線・外部起動)」「手動録音」から選択でき、スイッチの切り替えで設定できます。
SDカードに最大4,444時間録音できます。(SDHCカード 32GB LPモードの場合)
専用ソフトをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続することで、パソコンから音声の検索・再生や音声ファイル転送ができます。また、パソコンからUSB経由で電源供給することができます。
独自の録音起動方式で通話の録音漏れを防止、通話中以外の周囲の音声等による録音誤動作を抑制できます。<特許4841526>
仕様録音告知:自動送出/手動送出、ハードディスク:100MB以上の空き容量
セット内容本体、電源アダプタ、SDカード(4GB)、セキュリティカバー、モジュラーコード20cm、モジュラーコード3m(VR-D179Aのみ添付)、取扱説明書(保証書)各1
質量(g)約460
電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ)
精度時計:月差±60秒(通電時25℃)
対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版
接続方式(音声入力方法)受話器接続:受話器モジュラー端子<モジュラ配列(ピンアサイン)切替え可>、電話回線接続:アナログ一般回線1回線 モジュラー接続
起動形式音声起動/回線・外部起動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×260×15(ゴム足含まず)
最大消費電力(W)4.5
インターフェースUSB2.0 ミニBコネクタ
ファイル入数9999個(1枚のSDカードに保存できる最大数)
メモリーOSが推奨する環境以上
出力接点VR OUT端子:無電圧メーク(接点容量DC30V 500mA以下)
使用CPUOSが推奨する環境以上
接点仕様無電圧メーク/ブレーク(接点容量DC5V10mA以上接点抵抗1kΩ以下)
外部入力3.5Φモノラルミニジャック インピーダンス15kΩまたは6kΩ
外部端子電話機接続ジャック(2-5番ピン)
録音方式SDカード(128MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)/自動録音/手動録音
音声出力VR OUT端子:-20dBV 600Ω
対応SDカード2GB、4GB(標準添付)、8GB、16GB、32GB
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
交換機に接続して電話保留中にオリジナルの保留音源を送出! アンプやスピーカに接続して商品などの音声案内に!
フラッシュメモリーカードに、最大3種類の音源を録音。デジタル録音でクリアな音質がいつまでも保てます。
ビジネスホンや構内交換機(PBX)の電話保留中に独自の音楽等が流せます。
内蔵スピーカ、外部スピーカ、または外部アンプに接続して定期的な案内を流せます。
用途電話保留音、音声案内
仕様音源数 3種類
付属品フラッシュメモリーカード(30分用)、電源アダプタ、マイク、録音用コード、取扱説明書、各1
質量(g)約640
出力(W)スピーカ:2(8Ω)
電源専用アダプタ(入力:AC100V±10V〈50/60Hz〉 出力:DC9V)
起動形式DC:DC電圧(5V~48V)、無電圧:無電圧メーク信号(接点容量:DC10V,10mA以上500ms)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×200×59
入力マイク:2KΩ不平衡 -50dBm、テープ:50KΩ不平衡 0dBm、ライン:0dBm, 600Ω
最大消費電力(W)10
音声出力1回路
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
外部機器制御機能付き。4回線同時に電話がかかっても、冒頭からメッセージを伝えることができます。パソコンからネットワーク(LAN)経由で「音声編集」「スケジュール編集」「各種設定」の遠隔操作や、回線状態(待機中/着信中/応答中)の動作モニターができます。ネットワーク経由で設定変更。外出先から「応答セット・解除」「メッセージ切替」「メッセージ録音・再生」などをリモコン操作できます。※リモコン信号は、プッシュ信号の送れる電話機でないと作動しません。外出先から電話でリモコン操作。本装置でカウントした着信件数をパソコンからネットワーク(LAN)経由で確認できます。また、着信応答データとして集計しCSVファイルで保存できます。パソコンから着信件数の確認・集計。「音声合成機能」を搭載しており、パソコン操作で容易に応答メッセージが作成できます。アナウンサーの手配などメッセージ作成業務の負荷を軽減できます。テキスト入力で応答メッセージ作成。タイマースケジュールは、パソコンで専用データ入力ソフトにより簡単に作成・登録できます。年間を通して「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動コントロールできます。年間タイマーでセット・解除忘れ解消。応答メッセージはSDカードに録音。本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。SDカードを本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、取扱説明書(保証書)
質量(kg)約1
色ブラック
電源(V)AC100±10(50/60Hz)
精度【時計】月差±60秒(25℃、通電時)
直流抵抗270Ω
接続方式モジュラー接続
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×68(ゴム足含まず)
機能【収容回線】最大4回線、【応答メッセージ作成方法】音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-4000Nデータ入力ソフト(添付品)、【時刻修正】NTP、【VCCI】クラスA
最大消費電力(W)5
インターフェース10BASE-T/100BASE-TX(コネクタ形状:RJ-45)
データメモリ【記憶媒体】SDカード(1GB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)
入力端子【保留音起動】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)
推奨環境【OS】Microsoft Windows 10/8.1 日本語版 ※3、【CPU】OS が推奨する環境以上、【メモリ】2GB以上、【ハードディスク】1.3GB以上の空き容量、【サウンド】Waveファイルが再生できること、【ディスプレイ】1024×768以上 High Color(16bit)以上、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用)、【LAN】TCP/IPでLAN/WAN接続ができること
録音時間(分)最大100(全チャネル合計)
メッセージ件数【案内メッセージ】20チャネル、【挨拶メッセージ】1チャネル、【終了メッセージ】1チャネル、【保留音】1チャネル
外部端子【制御】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)
動作湿度(%)20~85(結露のないこと)
保存湿度(%)20~85(結露のないこと)
出力端子【保留音】最高出力レベル:+8dBm
保管温度範囲(℃)-10~50
プログラム機能【タイマー】1日パターン:最大20種類、登録ステップ数:最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール:日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール:第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール:国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール:範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間:登録した月より20年
プロトコルTCP/IP
録音方式PCM 8kHz 16bit モノラル
インピーダンス(Ω)【保留音】8
停電対応【バックアップ】年月日・時刻は約7年
動作温度範囲(℃)5~40
回線種別アナログ一般回線
1台
¥95,980
税込¥105,578
8日以内出荷
営業時間内は「お待たせ」または「選択呼出し」で効率的に受付できます。
営業時間外は「応答専用メッセージ」で業務時間外の案内を送出。
オペレータ着信前に案内メッセージの送出が可能です。(コールスクリーニング機能)
ディスプレイ表示により「総着信」「お待たせ」「放棄」の件数が確認ができます。(お待たせ動作中)
付属品マイク、録音用コード(各1)、モジュラーコード(4)、取扱説明書(保証書)
質量(kg)約2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×240×76
使用電源(V)AC100±10(50/60Hz)
最大消費電力(W)28
録音時間(分)30
録音ソースマイク/テープレコーダなどの外部音源
メッセージ件数お待たせ用:2、保留音用:1、応答専用:9、選択呼出し用:6
回線種別アナログ一般回線、最大4回線
1台
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
関連キーワード