FMラジオ放送の「緊急地震速報」を受信して、施設内に独自の避難誘導アナウンスを一斉放送! 低コスト・簡単設置で導入!
民放FMラジオ局およびNHK-FMラジオ局から放送される「緊急地震速報」のチャイムを受信して、地震の発生を知らせる緊急地震放送を行います。専用の受信端末やランニングコストが不要です。
ワイドFM(FM補完放送)に対応し、受信するFM放送の周波数を76MHz~99.9MHzの範囲で設定できます。
本装置を放送用アンプに接続することで、既存の放送設備から緊急地震速報を放送することができます。
交換機のページング放送機能を利用して、接続されている電話機や放送設備のスピーカから地震速報を放送することができます。
独自のアナウンスを録音して放送することができます。施設や環境に合わせた適切な放送をすることでパニックを抑えて減災をサポートします。
テスト放送で、避難訓練や本装置が正常に動作するかの確認ができます。
接点信号を出力することができます。各種設備の緊急停止や制御などにご利用いただけます。
アンテナFM:外部アンテナ接続方式(F型コネクタ(75Ω))
仕様チューニング:デジタル方式、アナウンス:2種類(地震速報放送用、テスト放送用)、内線登録数:1、内線番号桁数:最大8桁(0~9,*,#(12種類)の8桁の組み合わせ)、VCCI :クラスB
周波数(MHz)76.0~99.9
チャンネル数2チャンネル(地震速報放送用、テスト放送用)
録音時間地震速報放送用:60秒、テスト放送用:60秒
録音方式μ-law相当/内蔵フラッシュメモリ/入力:ライン入力(3.5mmモノラルミニジャック:10kΩ,-10dBV)
報知音2種類(NHK式チャイム音、NHK式訓練用音源)
出力端子ライン:RCAジャック(600Ω、-5dBm)(レベル可変機能あり)
外部出力端子ネジ端子(2系統)
回線種別アナログ内線/1回線
接続方式モジュラージャック
接点仕様無電圧メーク接点(接点容量:DC30V 500mA)
ディスプレイ16桁1行ディスプレイ(バックライト付き)
LEDランプ2個(監視ランプ(緑)、アラームランプ(赤))
電源専用電源アダプタ(入力:AC100V±10V(50/60Hz)、出力:DC9V(600mA))
最大消費電力(W)7.5
検知方式緊急地震速報:NHK式チャイム音(2回連続受信)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×200×59 (ゴム足含む)
質量(g)約650
付属品本体、電源アダプタ、FMアンテナ(フィーダー線)、F型コネクタ変換プラグ、モジュラーコード、取扱説明書(保証書) 各1
施設内の定時・緊急放送を自動化! 年間の放送スケジュールを簡単作成・予約!
既設の放送設備に接続して、チャイム・ラジオ体操などの定時放送や、避難誘導メッセージなどの緊急方法を自動化できます。
放送スケジュールはパソコン操作で簡単に作成できます。
緊急地震速報など、各種監視装置と連動した緊急自動放送に対応できます。
仕様【表示文字】カナ、数字、記号、アルファベット、【放送系統】1系統、【データ登録】パソコン;PBS-D500データ入力ソフト(添付品)/転送媒体:USBフラッシュメモリ(添付品)、【自動放送】日課パターン:99種類、定時放送スケジュール:1日課パターンあたり、64ステップ、BGM放送スケジュール:1日課パターンあたり、6ステップ (※一般用のみ)、間隔放送スケジュール:1日課パターンあたり、1ステップ、6ch (※一般用のみ)、繰上げ・繰下げ/休止:「繰上げ・繰下げ」10ステップ/「休止」10ステップ、月間スケジュール:月の第1週~第5週単位 (※一般用のみ)、週間スケジュール:月別の週単位/土曜日登録( ※学校用のみ)、祝日スケジュール:国民の祝日・国民の休日・予備日:合計25日、ハッピーマンデー対応、休日スケジュール:年の日単位、特定日スケジュール:10年分の日単位、【手動放送】チャイム、メッセージ、【リモート放送】標準:5入力、オプション:50入力、【VCCI】クラスA、【ハードディスク】100MB以上の空き容量、【ドライブ】CD-ROMが読めるドライブ(インストール用)
付属品電源コード、電源プラグ変換アダプタ、データ入力ソフト、USBメモリ、テープレコーダ接続コード、取扱説明書、バインダ、各1
質量(kg)約2.2
電源(V)AC100±10(50/60Hz)
対応OSWindows 10/ 8.1 日本語版
チャンネル数メッセージ99ch、自作チャイム:15ch
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×226×44(突起部含まず)
入力制御:リモート放送、時刻修正
機能ネットワーク:スケジュール変更、設定データ転送、リモート放送履歴転送、スケジュール確認、手動放送、NTP時刻修正
制御出力アンプ、チャイム、BGM
最大消費電力(W)8
メモリーOSが推奨する環境以上
ディスプレイ24文字(半角)×2行
使用CPUOSが推奨する環境以上
録音時間(分)標準:約60、高音質1:約30、高音質2:約15
動作湿度(%)20~85(結露なきこと)
保管温度範囲(℃)-10~50
使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)
録音方式μ-LAW 8bit 22.05kHz(標準)、PCM 16bit 22.05kHz(高音質1)、PCM 16bit 44.10kHz(高音質2)、媒体:内蔵フラッシュメモリ
音声入力マイク、テープ、チャイム、BGM
音声出力アンプ、イヤホン
動作温度範囲(℃)5~40
LAN設定10BASE-T、100BASE-TX
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
関連キーワード