「共立精工」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレットの上下移動でワークの締緩をします。20mmストロークの特殊シリンダーの勾配でスチールボールを中心方向へ移動させ、コレットの上下運動を2mmに変換するトグル機構内蔵型です。
用途穴あけ加工・タップ加工等に。 全長(mm)170 材質/仕上FC250 質量(kg)5.5 締付力(kN)9 (0.5MPa) 把握力(kN)9
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コレット固定型でコレットの外側のスリーブの上下運動で締緩します。ワークが移動しないので位置決めが正確にできます。
用途穴あけ加工・タップ加工等に。 全長(mm)170 材質/仕上FC250 質量(kg)5.5 締付力(kN)11 (0.5MPa) 把握力(kN)11
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コレットの上下移動でワークの締緩をします。特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。締緩方法により、2タイプあります。
用途穴あけ加工・タップ加工等に。 トラスコ品番216-5733 幅(mm)Φ160 全長(mm)230 材質/仕上FC250 質量(kg)14 全高(mm)144 コレット共立KR-50コレット(別売) 把握径(Φmm)3.0~50.0 締付力(kN)23 (0.5MPa) 外径把握(mm)3.0~50.0(別途、KR-50コレットが必要です) 把握力(kN)23
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

コレット静止型でコレットの外側のスリーブの上下移動で締緩します。ワークが移動しないので、位置決めが正確にできます。特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。
用途穴あけ加工・タップ加工等に。 質量(kg)9 材質/仕上FC250 全長(mm)185 全高(mm)122 把握力(kN)12.5 幅(mm)Φ115 締付力(kN)12.5 (0.5MPa)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コレットの上下移動でワークの締緩をします。特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。
用途穴あけ加工・タップ加工等に。 質量(kg)8.5 材質/仕上FC250 全長(mm)185 全高(mm)134 把握力(kN)11 幅(mm)Φ115 締付力(kN)11 (0.5MPa)
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)